| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-EcoAirSet-S Herst.-Nr.: EcoAirSet-S EAN/GTIN: 4044385545622 |
| | |
|
| | |
| Der Eco Air 2.0 erfrischt jeden Raum auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur Lufterfrischung. Dieser Raumduft kann mühelos an beliebigen Stellen im Raum platziert werden, sei es freistehend im Raum oder in der praktischen Duftspender-Halterung Eco Air Cabinet formschön an der Wand. Der Lufterfrischer eignet sich am besten für große Räume, sei es für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume. Der Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein Gitternetz-Design bietet eine extrem große Oberfläche was für eine stärkere und längere Duftverbreitung sorgt. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. In diesem Set enthalten sind der Eco Air Lufterfrischer in 5 verschiedenen Düften und die Eco Air Kabinett Halterung in der Farbe schwarz. Damit kann der Lufterfrischer problemlos an der Wand befestigt oder freistehend im Raum platziert werden. Cotton Blossom verleiht Ihrem Raum eine erfrischende und saubere Atmosphäre, die an frisch gewaschene Wäsche erinnert. Die zarten Noten von Baumwollblüten schaffen ein leichtes und luftiges Ambiente. Mit Cucumber Melon erleben Sie eine belebende und fruchtige Duftkomposition, die die Frische von Gurken mit der Süße von Melonen vereint. Ideal, um Ihrem Raum eine sommerliche und erfrischende Note zu verleihen. Der Fabulous Lavender Duft bringt Ruhe und Entspannung in Ihren Alltag. Die klassischen, aromatischen Noten von Lavendel sorgen für eine friedliche und gelassene Atmosphäre. Kiwi Grapefruit besticht durch seine spritzige und energetische Duftnote. Tauchen Sie ein in die exotische Welt des Mango Dufts, der mit seinen saftigen und tropischen Noten von reifer Mango eine sonnige und warme Stimmung erzeugt. Weitere Informationen: | | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 80.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal">Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl in der Halterung Eco Air Kabinett im Raum platziert als auch eigenständig verwendet werden</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal">Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal">Vielseitige Anwendbarkeit:</span></span></strong><span style="line-height:106%"> Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">praktische Wandhalterung: Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Set aus 5 Düften: Das Cut360 Eco Air 2.0 Raum Duft – Set besteht aus der Halterung Eco Air Kabinett und den 5 Düften Cotton Blossom, Cucumber Melon, Fabulous Lavender , Kiwi Grapefruit und Mango </span></span></span></p> | Technische Daten: | <p> <ul> <li>Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl in der Halterung Eco Air Kabinett im Raum platziert als auch eigenständig verwendet werden <li>Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet <li>Set aus 5 Düften: Das Cut360 Eco Air 2.0 Raum Duft – Set besteht aus der Halterung Eco Air Kabinett und den 5 Düften Cotton Blossom, Cucumber Melon, Fabulous Lavender , Kiwi Grapefruit und Mango <li>Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume <li>praktische Wandhalterung: Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich <p> | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, raumduft, mit, Wandhalterung, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, ohne, steckdose, airwick, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products |
| | |
| |