Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cotton Blossom“ praktischer und intensiver Raumerfrischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cotton Blossom“ praktischer und intensiver Raumerfrischer
Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cotton Blossom“ praktischer und intensiver Raumerfrischer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-HangTag.Cotton.12
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A EHT72CBF.12
EAN/GTIN:
     4044385040677
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftanhänger
Dufthänger
Dufttuch
Duftspendersystem

Der Hang Tag Lufterfrischer bietet eine innovative und umweltfreundliche Lösung zur Lufterfrischung für verschiedenste Einsatzbereiche. Dank seiner durchdachten Gestaltung und langen Duftwirkung ist er die ideale Wahl für jeden, der eine dauerhafte und effektive Frischewirkung sucht. Mit seinem transparenten und modernen Design fügt sich der Hang Tag harmonisch in jede Inneneinrichtung ein, sei es in Eingangsbereichen, großen Räumen, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräumen, Rezeptionen oder Büros. Auch in Fahrzeugen wie LKWs, Autos, Bussen und Bahnen sorgt er für angenehme Luft. Der Lufterfrischer ist robust und bruchsicher, sodass er seine Form und Funktion über die gesamte Nutzungsdauer behält, ohne sich aufzulösen. Besonders hervorzuheben ist die innovative Ziehharmonika-Form des Hang Tags. Diese ermöglicht eine extra große Verdampfungsoberfläche, während das Produkt optisch kleiner erscheint. Dadurch garantiert der Lufterfrischer eine volle Frischewirkung für bis zu 30 Tage, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und sowohl Zeit als auch Kosten spart. Der Hang Tag ist nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich. Er ist zu 100% recycelbar und entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften, was ihn zu einer umweltbewussten Wahl für frische Luft macht. Die hohe Duftkonzentration des Hang Tags sorgt dafür, dass selbst kleine oder muffige Räume für 30 Tage frisch bleiben. Insgesamt bietet der Hang Tag Lufterfrischer eine effektive und langlebige Lösung zur Luftverbesserung. Durch seine sichere und robuste Konstruktion hinterlässt er keine unerwünschten Rückstände und behält seine Form über die gesamte Anwendungsdauer bei. Als Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms, das schnell, einfach und kostenlos ist, trägt er zudem aktiv zum Umweltschutz bei. Erleben Sie den Duft von Cotton Blossom und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weicher Baumwollblüte, Leinenblume, süßem Maiglöckchen und Frühlingsblüten verzaubern. Der Duft schafft eine frische, beruhigende und einladende Atmosphäre. Die blumigen Noten von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone unterstützen den reinen und sanften Duft von Cotton Blossom und schaffen eine perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefe. Das florale Herz aus Veilchen, Rosenblättern und Tuberose fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch Basisnoten von Sandelholz und Seidenholz, unterstützt von weißem, pudrigem Moschus, die dem Duft Wärme und Beständigkeit verleihen. Erleben Sie mit dem Hang Tag Lufterfrischer eine innovative Möglichkeit, für kontinuierliche Frische und eine einladende Atmosphäre zu sorgen, egal wo Sie ihn einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
215.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
80.00 mm
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vielseitige Anwendung: Der Hang Tag Lufterfrischer ist ideal für Eingangsbereiche, große Räume, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräume, Rezeptionen, Büros sowie den Innenraum von LKW, Autos, Bussen und Bahnen geeignet</span></span></p> | Hang Tag ist ein universell einsetzbarer Lufterfrischer - sorgt für angenehme Luft in Eingangsbereichen und großen Räumen - wirkt auch hervorragend in Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräumen, Rezeptionen, Büros sowie im Innenraum von LKW, Autos, Bussen und Bahnen
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Innovatives Design: Mit seiner transparenten, modernen Gestaltung und der Ziehharmonika-Form bietet der Hang Tag eine extra große Verdampfungsoberfläche, während er optisch klein und unauffällig bleibt</span></span></p> | 30 Tage volle Frischewirkung garantiert
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Langlebige Frischewirkung: Der Hang Tag garantiert eine Frischewirkung von 30 Tagen, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und somit Zeit und Kosten spart</span></span></p> | Cotton Blossom - Beschreibung der Duftnote: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen umhüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone - nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus - sanft spürbarer, weicher Duft, erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Umweltfreundlich und recycelbar: Der Lufterfrischer ist zu 100% recycelbar, entspricht den VOC-Vorschriften in den USA und Europa und ist Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> | revolutionäres transparentes Design ; die Ziehharmonika-Form lässt den Hang Tag optisch kleiner erscheinen, als die Verdampfungsoberfläche in Wirklichkeit ist
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Cotton Blossom: Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl</span></span></p> | bruchsicher, löst sich nicht auf ; entsprechend der in den in den USA und Europa gültigen VOC Vorschriften, ist umweltfreundlich und zu 100% recyclebar
Technische Daten:
<p>&nbsp; <ul> <li>Vielseitige Anwendung: Der Hang Tag Lufterfrischer ist ideal für Eingangsbereiche, große Räume, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräume, Rezeptionen, Büros sowie den Innenraum von LKW, Autos, Bussen und Bahnen geeignet <li>Innovatives Design: Mit seiner transparenten, modernen Gestaltung und der Ziehharmonika-Form bietet der Hang Tag eine extra große Verdampfungsoberfläche, während er optisch klein und unauffällig bleibt <li>Langlebige Frischewirkung: Der Hang Tag garantiert eine Frischewirkung von 30 Tagen, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und somit Zeit und Kosten spart <li>Umweltfreundlich und recycelbar: Der Lufterfrischer ist zu 100% recycelbar, entspricht den VOC-Vorschriften in den USA und Europa und ist Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms <li>Cotton Blossom: Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl <p>&nbsp;
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lufterfrischungsgerät, Lufterfrischungssystem, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, duftanhänger, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, Duftspender, raumdüfte, bad, Luftverbesserer, Aromaerfrischer, Frepro, FreshProducts, Frische, Duft, Geruchsentferner, hygienezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.