Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cucumber Melon“ praktischer und intensiver Raumerfrischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cucumber Melon“ praktischer und intensiver Raumerfrischer
Cut360 Fresh Hang Tag Raumduft, 12 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Lufterfrischer „Cucumber Melon“ praktischer und intensiver Raumerfrischer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-HangTag.Melon.12
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A EHT72CMF.12
EAN/GTIN:
     4044385040684
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftanhänger
Dufthänger
Dufttuch
Duftspendersystem

Der Hang Tag Lufterfrischer bietet eine innovative und umweltfreundliche Lösung zur Lufterfrischung für verschiedenste Einsatzbereiche. Dank seiner durchdachten Gestaltung und langen Duftwirkung ist er die ideale Wahl für jeden, der eine dauerhafte und effektive Frischewirkung sucht. Mit seinem transparenten und modernen Design fügt sich der Hang Tag harmonisch in jede Inneneinrichtung ein, sei es in Eingangsbereichen, großen Räumen, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräumen, Rezeptionen oder Büros. Auch in Fahrzeugen wie LKWs, Autos, Bussen und Bahnen sorgt er für angenehme Luft. Der Lufterfrischer ist robust und bruchsicher, sodass er seine Form und Funktion über die gesamte Nutzungsdauer behält, ohne sich aufzulösen. Besonders hervorzuheben ist die innovative Ziehharmonika-Form des Hang Tags. Diese ermöglicht eine extra große Verdampfungsoberfläche, während das Produkt optisch kleiner erscheint. Dadurch garantiert der Lufterfrischer eine volle Frischewirkung für bis zu 30 Tage, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und sowohl Zeit als auch Kosten spart. Der Hang Tag ist nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich. Er ist zu 100% recycelbar und entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften, was ihn zu einer umweltbewussten Wahl für frische Luft macht. Die hohe Duftkonzentration des Hang Tags sorgt dafür, dass selbst kleine oder muffige Räume für 30 Tage frisch bleiben. Insgesamt bietet der Hang Tag Lufterfrischer eine effektive und langlebige Lösung zur Luftverbesserung. Durch seine sichere und robuste Konstruktion hinterlässt er keine unerwünschten Rückstände und behält seine Form über die gesamte Anwendungsdauer bei. Als Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms, das schnell, einfach und kostenlos ist, trägt er zudem aktiv zum Umweltschutz bei. Erleben Sie den Duft von Cucumber Melon (Gurke-Melone) und lassen Sie sich von der erfrischenden Kombination aus aquatischen Noten, Zitrusblüte, Orange und Zitrone verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, kühle und frische Atmosphäre. Die aquatischen Noten werden perfekt durch die Zitrusblüte, Orange und Zitrone unterstützt und schaffen eine perfekte Balance zwischen Lebendigkeit und Frische. Das florale Herz aus Rose und Jasmin fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, während Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne dem Duft Tiefe und Beständigkeit verleihen. Diese harmonische Mischung erzeugt eine kühlende Wirkung und hebt die Stimmung, sodass Sie ein erfrischendes und belebendes Gefühl erleben können. Erleben Sie mit dem Hang Tag Lufterfrischer eine innovative Möglichkeit, für kontinuierliche Frische und eine einladende Atmosphäre zu sorgen, egal wo Sie ihn einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
215.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
80.00 mm
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vielseitige Anwendung: Der Hang Tag Lufterfrischer ist ideal für Eingangsbereiche, große Räume, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräume, Rezeptionen, Büros sowie den Innenraum von LKW, Autos, Bussen und Bahnen geeignet</span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Innovatives Design: Mit seiner transparenten, modernen Gestaltung und der Ziehharmonika-Form bietet der Hang Tag eine extra große Verdampfungsoberfläche, während er optisch klein und unauffällig bleibt</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Langlebige Frischewirkung: Der Hang Tag garantiert eine Frischewirkung von 30 Tagen, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und somit Zeit und Kosten spart</span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Umweltfreundlich und recycelbar: Der Lufterfrischer ist zu 100% recycelbar, entspricht den VOC-Vorschriften in den USA und Europa und ist Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl</span></span></p>
Technische Daten:
<p>&nbsp; <ul> <li>Vielseitige Anwendung: Der Hang Tag Lufterfrischer ist ideal für Eingangsbereiche, große Räume, Toiletten, Umkleidekabinen, Warteräume, Rezeptionen, Büros sowie den Innenraum von LKW, Autos, Bussen und Bahnen geeignet <li>Innovatives Design: Mit seiner transparenten, modernen Gestaltung und der Ziehharmonika-Form bietet der Hang Tag eine extra große Verdampfungsoberfläche, während er optisch klein und unauffällig bleibt <li>Langlebige Frischewirkung: Der Hang Tag garantiert eine Frischewirkung von 30 Tagen, was die Notwendigkeit häufiger Wechsel reduziert und somit Zeit und Kosten spart <li>Umweltfreundlich und recycelbar: Der Lufterfrischer ist zu 100% recycelbar, entspricht den VOC-Vorschriften in den USA und Europa und ist Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms <li>Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl <p>&nbsp;
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lufterfrischungsgerät, Lufterfrischungssystem, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, duftanhänger, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, Duftspender, raumdüfte, bad, Luftverbesserer, Aromaerfrischer, Frepro, FreshProducts, Frische, Duft, Geruchsentferner, hygienezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.