Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Otto Fresh Autoduft „Cucumber Melon“ Lufterfrischer, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, stillvolles Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Otto Fresh Autoduft „Cucumber Melon“ Lufterfrischer, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, stillvolles Design
Cut360 Otto Fresh Autoduft „Cucumber Melon“ Lufterfrischer, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, stillvolles Design
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-OttoFresh.Melon.12
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     OttoFresh.Melon.12
EAN/GTIN:
     4044385040745
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoduft
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft

Der Otto Fresh „Cucumber Melon“ erfrischt die Luft auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur herkömmlichen Lufterfrischung im Auto an. Dieser Duftspender kann mühelos an beliebigen Stellen im Fahrzeug platziert werden, sei es unter dem Sitz, im Kofferraum oder in versteckten Ablagen im Fahrzeug verteilt. Der Otto Fresh Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine beeindruckende langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein großflächiges Design sorgt für eine längere Duftverbreitung. Er wirkt als passiver Lufterfrischer und eliminiert Gerüche direkt an ihrer Quelle, wodurch eine angenehme und erfrischende Umgebung geschaffen wird. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. Der Otto Fresh Lufterfrischer ist nicht nur eine hervorragende Wahl für Ich Fahrzeug, sondern auch eine verantwortungsbewusste Entscheidung für die Umwelt. Er bietet eine Kombination aus hoher Duftleistung, einfacher Handhabung und Nachhaltigkeit, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Erfrischen Sie Ihr Auto auf einfache und saubere Weise und tragen Sie gleichzeitig zum Schutz unserer Umwelt bei. Probieren Sie unseren neuen Auto-Lufterfrischer aus und genießen Sie 30 Tage lang ein angenehmes Dufterlebnis!

Weitere Informationen:
Länge:
215.00 mm
Breite:
178.00 mm
Höhe:
127.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><strong>Langanhaltende Frische:</strong> Der Otto Fresh garantiert eine volle Frischewirkung im Auto für 30 Tage, seine großflächige Struktur ermöglicht einen langanhaltenden Duft auf Luftströmungsbasis</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><strong>Umweltfreundlich:</strong> Der Otto-Fresh ist zu 100 % recycelbar und Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms, das schnell, einfach und kostenlos ist</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><strong>Einfache Verwendung:</strong> Der Lufterfrischer wird zur Hälfte aus der Verpackung gezogen, ohne diese zu entfernen. Bei nachlassender Wirkung nach ca. 15 Tagen wird die Verpackung komplett entfernt</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><b>Effektive Geruchsbeseitigung: </b>Als passiver Lufterfrischer für Autos stoppt der Otto Fresh die Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><b>Cucumber Melon:</b> Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Otto Fresh garantiert eine volle Frischewirkung im Auto für 30 Tage, seine großflächige Struktur ermöglicht einen langanhaltenden Duft auf Luftströmungsbasis <li>Umweltfreundlich: Der Otto-Fresh ist zu 100 % recycelbar und Teil eines geschlossenen Recyclingprogramms, das schnell, einfach und kostenlos ist <li>Einfache Verwendung: Der Lufterfrischer wird zur Hälfte aus der Verpackung gezogen, ohne diese zu entfernen. Bei nachlassender Wirkung nach ca. 15 Tagen wird die Verpackung komplett entfernt <li><b>Effektive Geruchsbeseitigung: Als passiver Lufterfrischer für Autos stoppt der Otto Fresh die Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung <li><b>Cucumber Melon: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autoduft, OTTO, FRESH, Auto, Lufterfrischer, /, Duftspender, Cucumber, Melon, Gurke, Melone, 12, Stück, 30, Tage, Frischewirkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.