Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Cut360 Fresh P-Shield, Anti-Rutsch-Matte für Urinale, 6 Stk, Urinalmatten für Sauberkeit im Bad, Urinabsorption & Geruchsneutralisation
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-PShield.UrinalMat.6
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     AUM-GA.6
EAN/GTIN:
     4044385041254
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Die Fresh Mats zeichnen sich durch ihr modernes Design aus, das Urinspritzer für bis zu 60 Tage auffängt und neutralisiert. Besonders geeignet für Herrentoiletten ohne Urinale, absorbieren und neutralisieren sie doppelt so viel Urin wie andere Matten und verhindern so die Kontamination anderer Bereiche. Eine integrierte Wechselanzeige zeigt an, wann die Matte ausgetauscht werden sollte, was ihre Lebensdauer auf das Doppelte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten erhöht. Die P-Shield Anti-Rutsch-Matte ist speziell für den Einsatz in Urinalen und Pissoirs konzipiert. Sie absorbiert Flüssigkeiten und neutralisiert Harnsäure, schützt Böden vor aggressiven Stoffen und sorgt dafür, dass die Umgebung des Urinals sauber bleibt. Die rutschfeste untere Schicht garantiert eine sichere Haftung auf dem Boden, während die schwarze Deckschicht Flecken und Schmutz verbirgt. Dank der speziellen NeutraTech-Technologie neutralisiert die P-Shield Matte zuverlässig Gerüche. Die obere Absorptionsschicht nimmt für bis zu 60 Tage Flüssigkeiten und Gerüche auf, während die undurchlässige Bodenschicht vor Pfützen schützt. Zusätzlich verfügt die Matte über eine Austauschdatumsanzeige, die eine rechtzeitige Erneuerung ermöglicht. Diese umweltfreundliche Matte entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften.

Weitere Informationen:
Länge:
450.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
450.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Effektive Urinabsorption und Neutralisation</strong>: Fresh Mats absorbieren und neutralisieren doppelt so viel Urin wie andere Matten, verhindern die Kontamination anderer Bereiche und halten bis zu 60 Tage</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Wechselanzeige für längere Lebensdauer</strong>: Eine integrierte Wechselanzeige zeigt an, wann die Matte ausgetauscht werden sollte, was die Lebensdauer der Matte auf das Doppelte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten erhöht und Zeit sowie Geld spart</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>P-Shield Anti-Rutsch-Matte für Urinale</strong>: Speziell für Urinale und Pissoirs konzipiert, absorbiert die P-Shield Anti-Rutsch-Matte Flüssigkeiten, neutralisiert Harnsäure und schützt Böden vor aggressiven Stoffen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Rutschfeste und schmutzverbergende Eigenschaften</strong>: Die rutschfeste untere Schicht der P-Shield Matte garantiert eine sichere Haftung auf dem Boden, während die schwarze Deckschicht Flecken und Schmutz effektiv verbirgt</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>NeutraTech-Technologie zur Geruchsneutralisation</strong>: Dank der speziellen NeutraTech-Technologie neutralisiert die P-Shield Matte zuverlässig Gerüche, während die obere Absorptionsschicht Flüssigkeiten und Gerüche für bis zu 60 Tage aufnimmt</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Effektive Urinabsorption und Neutralisation: Fresh Mats absorbieren und neutralisieren doppelt so viel Urin wie andere Matten, verhindern die Kontamination anderer Bereiche und halten bis zu 60 Tage <li> <p>Wechselanzeige für längere Lebensdauer: Eine integrierte Wechselanzeige zeigt an, wann die Matte ausgetauscht werden sollte, was die Lebensdauer der Matte auf das Doppelte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten erhöht und Zeit sowie Geld spart <li> <p>P-Shield Anti-Rutsch-Matte für Urinale: Speziell für Urinale und Pissoirs konzipiert, absorbiert die P-Shield Anti-Rutsch-Matte Flüssigkeiten, neutralisiert Harnsäure und schützt Böden vor aggressiven Stoffen <li> <p>Rutschfeste und schmutzverbergende Eigenschaften: Die rutschfeste untere Schicht der P-Shield Matte garantiert eine sichere Haftung auf dem Boden, während die schwarze Deckschicht Flecken und Schmutz effektiv verbirgt <li> <p>NeutraTech-Technologie zur Geruchsneutralisation: Dank der speziellen NeutraTech-Technologie neutralisiert die P-Shield Matte zuverlässig Gerüche, während die obere Absorptionsschicht Flüssigkeiten und Gerüche für bis zu 60 Tage aufnimmt
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Urinal Deodorizer, Urinaleinsatz, Urinalgitter, Urinalmatte, Urinalsieb, anti-rutschmatte 1mx0,45m, kontaminationsschutz thekenscheibe, antirutschmatte 10 cm breit, Toilettenmatten, Bodenmatten, Pissoirmatten, Urinauffangmatten, Bodenschutzmatte, Urinabsorption, Geruchsneutralisation, Öffentliche, Toiletten, Urinspritzer, Rutschfeste, Badmatte, FrePro, FreshProducts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.