Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Spiced Apple“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-RemindCurve.Apple
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A RC30SAF
EAN/GTIN:
     4044385036687
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft

Erleben Sie 30 Tage lang volle Frische mit dem Remind Air Curve, dem vielseitigen Lufterfrischer, der sich perfekt für alle Räume eignet. Ob in Damentoiletten, großen Räumen oder kleinen Bereichen – der Remind Air Curve sorgt überall für ein angenehmen Duft und somit einem positivem Raumklima. Lufterfrischer ist mit einer praktischen Austauschdatum-Anzeige ausgestattet. Vor der Platzierung reißen Sie einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender ab, um den empfohlenen Austauschzeitpunkt zu markieren. So behalten Sie stets den Überblick und garantieren kontinuierliche Frische. Die Montage des Duftes ist kinderleicht. Legen Sie den Lufterfrischer in den weißen Plastikhalter, ziehen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens ab und befestigen Sie den Halter an der gewünschten Stelle. Der Halter lässt sich nahezu überall anbringen, ob in Schränken, neben Toiletten oder sogar in Mülleimern. Der Geruchsstoper entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften und ist umweltfreundlich sowie zu 100 % recycelbar. Dies macht ihn zu einer sicheren und nachhaltigen Wahl für Ihre Lufterfrischung. Trotz seiner kompakten Größe enthält der Remind Air Curve 50-100 Mal mehr Duftstoff als ein herkömmlicher WC-Randduft, was ihn zu einem besonders effektiven Lufterfrischer macht. Seine kompakte Form ermöglicht eine diskrete Platzierung an nahezu jedem Ort, sodass Sie die Frische genau dort genießen können, wo sie am meisten benötigt wird. Erleben Sie den Duft von Spiced Apple und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination von Äpfeln, mit einer Prise Zimt, Nelken und blumigen Noten verzaubern. Der Duft schafft eine einladende, gemütliche und anregende Atmosphäre. Die fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützen den reichen und aromatischen Duft von Spiced Apple und schaffen eine perfekte Balance zwischen Frische und Wärme. Das florale Herz aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch verlockender macht. Der Remind Air Curve ist die ideale Lösung für alle, die auf einfache, effektive und umweltfreundliche Weise für ein frisches Raumklima sorgen möchten. Mit seinem benutzerfreundlichen Design und seiner hohen Wirksamkeit ist er der perfekte Lufterfrischer für Ihr Zuhause oder Ihr Geschäft. Holen Sie sich jetzt den Remind Air Curve und genießen Sie 30 Tage volle Frischewirkung – garantiert!

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Remind Air Curve – universeller Lufterfrischer für alle Räume - 30 Tage volle Frischewirkung garantiert
Bullet 2:
mit Austauschdatum-Anzeige - vor der Platzierung einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender abreißen und so den empfohlenen Austauschzeitpunkt markieren
Bullet 3:
Spiced Apple - Beschreibung der Duftnote: Apfel, Zimt und Nelken werden mit fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützt - blumiges Herz hergestellt aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus - würziger Duft erzeugt eine wärmende Wirkung, positive Stimmung und ein „gutes Gefühl“
Bullet 4:
in den weißen Plastikhalter einlegen, dann die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens abziehen und anschließend den Halter an der ausgewählten Stelle befestigen
Bullet 5:
pro 10 Stück werden 2 Plastikhalter mitgeliefert - bei Bedarf können Plastikhalter nachgekauft werden - entsprechend der in den USA und Europa gültigen VOC Vorschriften, umweltfreundlich und zu 100% recycelbar
Technische Daten:
<ul> <li>30 Tage volle Frischewirkung garantiert: Genießen Sie einen ganzen Monat lang eine angenehme Duftumgebung ohne Unterbrechung <li>Einfache Austauschdatum-Anzeige: Markieren Sie den empfohlenen Austauschzeitpunkt, indem Sie die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am integrierten Kalender abreißen <li>Einfache Installation: Legen Sie den Lufterfrischer in den weißen Plastikhalter, entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens und befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle <li>Umweltfreundlich und recycelbar: Entspricht den VOC-Vorschriften der USA und Europa, ist umweltfreundlich und zu 100% recycelbar. Bei Bedarf können zusätzliche Plastikhalter nachgekauft werden <li>Spiced Apple: Apfel, Zimt und Nelken werden mit fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützt. Blumiges Herz hergestellt aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus. Würziger Duft erzeugt eine wärmende Wirkung, positive Stimmung und ein gutes, warmes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.