Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Cut360 Fresh Curve der WC Duft, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cucumber Melon“ einfache Installation an jeder Oberfläche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-RemindCurve.Melon
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A RC30CMF
EAN/GTIN:
     4044385036625
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft

Erleben Sie 30 Tage lang volle Frische mit dem Remind Air Curve, dem vielseitigen Lufterfrischer, der sich perfekt für alle Räume eignet. Ob in Damentoiletten, großen Räumen oder kleinen Bereichen – der Remind Air Curve sorgt überall für ein angenehmen Duft und somit einem positivem Raumklima. Lufterfrischer ist mit einer praktischen Austauschdatum-Anzeige ausgestattet. Vor der Platzierung reißen Sie einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender ab, um den empfohlenen Austauschzeitpunkt zu markieren. So behalten Sie stets den Überblick und garantieren kontinuierliche Frische. Die Montage des Duftes ist kinderleicht. Legen Sie den Lufterfrischer in den weißen Plastikhalter, ziehen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens ab und befestigen Sie den Halter an der gewünschten Stelle. Der Halter lässt sich nahezu überall anbringen, ob in Schränken, neben Toiletten oder sogar in Mülleimern. Der Geruchsstoper entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften und ist umweltfreundlich sowie zu 100 % recycelbar. Dies macht ihn zu einer sicheren und nachhaltigen Wahl für Ihre Lufterfrischung. Trotz seiner kompakten Größe enthält der Remind Air Curve 50-100 Mal mehr Duftstoff als ein herkömmlicher WC-Randduft, was ihn zu einem besonders effektiven Lufterfrischer macht. Seine kompakte Form ermöglicht eine diskrete Platzierung an nahezu jedem Ort, sodass Sie die Frische genau dort genießen können, wo sie am meisten benötigt wird. Erleben Sie den Duft von Cucumber Melon (Gurke-Melone) und lassen Sie sich von der erfrischenden Kombination aus aquatischen Noten, Zitrusblüte, Orange und Zitrone verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, kühle und frische Atmosphäre. Die aquatischen Noten werden perfekt durch die Zitrusblüte, Orange und Zitrone unterstützt und schaffen eine perfekte Balance zwischen Lebendigkeit und Frische. Das florale Herz aus Rose und Jasmin fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, während Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne dem Duft Tiefe und Beständigkeit verleihen. Diese harmonische Mischung erzeugt eine kühlende Wirkung und hebt die Stimmung, sodass Sie ein erfrischendes und belebendes Gefühl erleben können. Der Remind Air Curve ist die ideale Lösung für alle, die auf einfache, effektive und umweltfreundliche Weise für ein frisches Raumklima sorgen möchten. Mit seinem benutzerfreundlichen Design und seiner hohen Wirksamkeit ist er der perfekte Lufterfrischer für Ihr Zuhause oder Ihr Geschäft. Holen Sie sich jetzt den Remind Air Curve und genießen Sie 30 Tage volle Frischewirkung – garantiert!

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">30 Tage volle Frischewirkung garantiert: Genießen Sie einen ganzen Monat lang eine angenehme Duftumgebung ohne Unterbrechung</span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Einfache Austauschdatum-Anzeige: Markieren Sie den empfohlenen Austauschzeitpunkt, indem Sie die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am integrierten Kalender abreißen</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Einfache Installation: Legen Sie den Lufterfrischer in den weißen Plastikhalter, entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens und befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle</span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Umweltfreundlich und recycelbar: Entspricht den VOC-Vorschriften der USA und Europa, ist umweltfreundlich und zu 100% recycelbar. Bei Bedarf können zusätzliche Plastikhalter nachgekauft werden</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>30 Tage volle Frischewirkung garantiert: Genießen Sie einen ganzen Monat lang eine angenehme Duftumgebung ohne Unterbrechung <li>Einfache Austauschdatum-Anzeige: Markieren Sie den empfohlenen Austauschzeitpunkt, indem Sie die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am integrierten Kalender abreißen <li>Einfache Installation: Legen Sie den Lufterfrischer in den weißen Plastikhalter, entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens und befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle <li>Umweltfreundlich und recycelbar: Entspricht den VOC-Vorschriften der USA und Europa, ist umweltfreundlich und zu 100% recycelbar. Bei Bedarf können zusätzliche Plastikhalter nachgekauft werden <li>Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.