| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-Scent.Cherryx8 Herst.-Nr.: A STR-F-Cx8 EAN/GTIN: 4044385342771 |
| | |
|
| | |
| Der ScentStrap – Geschaffen, um zu überzeugen. Die gürtelähnlichen Bänder des ScentStrap machen es einfach und bequem, ihn um fast alles zu wickeln. Platzieren Sie ihn in der Nähe unangenehmer Gerüche, damit er direkt an der Quelle wirken kann. Das Open-Air-Design maximiert die Oberfläche und ermöglicht einen optimalen Luftstrom, sodass eine effektive und effiziente Duftabgabe gewährleistet ist. Der ScentStrap ist diskret, einfach zu verwenden und hält bis zu 60 Tage lang frisch. Das Band besteht aus einem festen Stoff, der mit natürlichen Duftölen versetzt wurde, sodass es keine schmutzigen Gele oder Flüssigkeiten gibt. Dank seiner langlebigen Struktur und der einfachen Handhabung ist der ScentStrap ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Mit schneller und einfacher Montage und Demontage überzeugt der ScentStrap auch unter heißen Bedingungen durch hohe Leistung. Zudem ist er zu 100 % recycelbar und somit umweltfreundlich. Perfekt zum Umwickeln von Rohren in Abfallsammelräumen, tragbaren Sanitäreinheiten, Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen und vielen weiteren Anwendungen. Für funktionales und praktisches Lufterfrischen – ScentStrap, designed to perform. Weitere Informationen: | | Menge: | 8 Stück | Duft: | Kirschen | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 290.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Einfache Anwendung: Gürtelähnliche Bänder ermöglichen eine schnelle und bequeme Befestigung an fast allem <li>Effiziente Duftabgabe: Das Open-Air-Design maximiert die Oberfläche und verbessert den Luftstrom für eine effektive Geruchsneutralisation <li>Langanhaltende Frische: Der ScentStrap bleibt bis zu 60 Tage frisch und ist diskret sowie einfach zu verwenden <li>Saubere Handhabung: Kein Einsatz von schmutzigen Gelen oder Flüssigkeiten, da das Band mit natürlichen Duftölen versetzt ist <li>Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Abfallsammelräume, tragbare Sanitäreinheiten, Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen und vieles mehr | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, Duftspender, raumdüfte, bad, Luftverbesserer, Aromaerfrischer, Frepro, FreshProducts, Frische, Duft, Geruchsentferner, hygienezubehör |
| | |
| |