| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-Slant.Fabulous.2 Herst.-Nr.: A SLT100FBF.2 EAN/GTIN: 4044385335544 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Cut360 Fresh Slant revolutioniert die Hygiene und Frische in Sanitärräumen. Dieser stilvolle Urinaleinsatz bietet mehr als nur Duft – er sorgt für Sauberkeit und Wohlbefinden. Das Herzstück des Fresh Slant ist sein patentiertes Design mit schräg angeordneten Noppen. Diese Konstruktion gewährleistet einen Spritzschutz von 99,9%, verhindert Flüssigkeitsspritzer und hält somit Urinale und Umgebung sauber. Unangenehme Gerüche werden durch die effektive Diffusion und Ablenkung des Urins minimiert. Der Fresh Slant ist beidseitig verwendbar, sodass die Montag kinderleicht ist. Er entspricht den in den USA und Europa gültigen VOC-Vorschriften und besteht aus recyclebarem Kunststoff, was ihn besonders umweltfreundlich macht. Ein herausragendes Merkmal ist die höchste Duftlast aller 30-Tage-Screens. Von Tag 1 bis Tag 30 wird kontinuierlich ein angenehmer Duft freigesetzt, der die Luft frisch hält. Zusätzlich setzen Aktivbakterien Geruchsverursacher effektiv ab und tragen so zur langanhaltenden Frische bei. Besonders nützlich ist die integrierte Kalenderfunktion, die das nächste Wechseldatum nach 30 Tagen anzeigt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung und rechtzeitigen Austausch des Lufterfrischers. Jeder Fresh Slant wird einzeln vakuumverpackt geliefert, was Frische und Hygiene bis zur Verwendung garantiert. Der Cut360 Fresh Slant ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit, Hygiene und langanhaltende Frische legen. Sein innovatives Design, die beidseitige Verwendbarkeit und die hohe Duftlast machen ihn zu einem unverzichtbaren Accessoire für jedes Urinal. Mit dem Fresh Slant entscheiden Sie sich für eine moderne, umweltfreundliche Lösung, die Hygiene und Dufterlebnis auf ein neues Niveau hebt. Cotton Blossom: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen um-hüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone. Nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide Holz sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus. Sanft spurbarer, weicher Duft. Erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit. Mango: Mango Früchte, Haut von Aprikosen und Mandarine Blätter verflochtenen mit Himbeere, Iris, Gardenie gefolgt von Kumarin und braunen Zuckerkristallen. Bilden eine fruchtige und blumige Note, welche die Gefühle nach Harmonie anregen. Dieser Duft ist wegen seines ursprünglichen Charakters sehr beliebt. Spiced Apple: Apfel, Zimt und Nelken werden mit fruchtigen Noten von Pfirsich, Beere, Birne und Orange unterstützt. Blumiges Herz hergestellt aus Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus. Würziger Duft erzeugt eine wärmende Wirkung, positive Stimmung und ein „gutes Gefühl“. Cucumber Melon: Funkelnde Noten von Melone, Zitronengras und Gurken mit Blumen Geranie, Apfelblüte und fruchtig Mango gemischt. Sehr spezielle vitale Mischung mit kühlenden Effekt, überraschend sanft. Kiwi Grapefruit: Saftige Orange, Pink Grapefruit und Kiwi prunken über dem Herzen des Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokos-milch; gefolgt mit köstlichen getrocknetem Ingwer, Rhabarber und Vanille. Sommer Mischung gefüllt mit Exotik, Auffrischung und Vitalisierung. Erzeugt gemütliche Gefühle und eine gute Stimmung. Fabulous: Ein Hauch von Zitrusfrüchten gemischt mit knackig-frischer Baumwolle, führt zu schimmernden Lavendel-blüten. Im Herzen dieses Dufts reiche Holznoten gesüßt mit Vanille, gezuckerten Moschus und goldenem Bernstein bilden die weichen, süßen Töne dieses Lavendel-Mix. Besonders für luxuriöse Räume geeignet. EIGENSCHAFTEN - Kalenderfunktion - für eine effiziente Nutzung, um das Wechseldatum nach 30 Tagen immer im Blick zu behalten.
- Schräg angeordneter Spritzschutz mit Patent zur Reduzierung unangenehmer Gerüche und zur Verminderung vor Urinspritzern.
- Beidseitige Verwendung - kann nicht falsch in das Urinal eingelegt werden.
- Entspricht den, in den USA und in Europa gültigen VOC Vorschriften - moderner umweltfreundlicher Artikel, mit recyclebaren Kunststoff - Reduziert die Geruchsbildung - setzt Aktivbakterien frei, um unerwünschte Gerüche zu vermeiden Einzeln.
- vakuumverpackt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Duft: | Fabulous | Menge: | 2 | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 180.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Gewicht/Stk. : 81 g <li>Maße (mm): 180 x 180 x 15 <li>Duftnoten zur Auswahl: Cotton Blossom, Mango, Spiced Apple, Cucumber Melon, Kiwi Grapefruit, Fabulous. <p>Gemischtes Set: <ul> <li>1 Stück Set: jeweils 1 Stück pro Duft (insgesamt 6 Stück) <li>2 Stück Set: jeweils 2 Stück pro Duft (insgesamt 12 Stück) <li>10 Stück Set: jeweils 10 Stück pro Duft (insgesamt 60 Stück) <li>60 Stück Set: jeweils 60 Stück pro Duft (insgesamt 360 Stück) | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinaleinsatz orange, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |