Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave der WC Duft für Pissoir, 1 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Citrus“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Wave1.Citrus
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  WDS100CTF
EAN/GTIN:
     4044385036786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte

Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave Urinaleinsatz in der Duftvariante Citrus. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt. Erleben Sie den Duft von Citrus und lassen Sie sich von der spritzigen Kombination aus Orange, Zitrone und Zitronenverbene verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, erfrischende und fröhliche Atmosphäre. Die süßen Noten von Nektarine, Cumarin und Vanille unterstützen den lebhaften und aromatischen Duft von Citrus und schaffen eine perfekte Balance zwischen Frische und Süße. Das Zusammenspiel dieser Elemente fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch ansprechender macht.
Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave Urinaleinsatz in der Variante Citrus für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung.

Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
175.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Wave“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p> | Wave ist ein Pissoireinsatzür die Lufterfrischung und Reinigung der Herren Toiletten, hergestellt aus patentierten, wohlriechenden Plastik, entwickelt nach der speziellen Technologie der Hersteller - 30 Tage volle Frischewirkung garantiert
Bullet 2:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p> | erfrischt die Luft, löst aktive Faktoren auf, hält das Urinal Becken sauber und reduziert die Reinigungszeit um die Hälfte - Revolutionäres transparentes Design, flexibles Material - einfache Handhabung - auch für wasserlose Urinale geeignet.
Bullet 3:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p> | mit Austauschdatum-Anzeige: Vor der Platzierung in der Urinale einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender abreißen und so den empfohlenen Austauschzeitpunkt markieren - so wirkt Wave immer voll und zuverlässig und spart Kosten
Bullet 4:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p> <p>&nbsp;</p> | Citrus - Beschreibung der Duftnote: eine schöne Mischung aus Orange, Zitrone und Zitrusfrucht, Eisenkraut, kombiniert mit süßen Noten von Nektarine, Kumarin und Vanille - traditioneller fruchtiger Duft, sehr frisch und belebend, für Jedermann
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Citrus: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Orange, Zitrone und Zitronenverbene werden mit süßen Noten von Nektarine, Cumarin und Vanille kombiniert. Der spritzige Duft erzeugt eine erfrischende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein belebendes, wohlwollendes Gefühl</span></p> | Aktivbakterien beseitigen unangenehme Gerüche und sorgen für den Schutz der Abflüssen - entspricht VOC Vorschriften gültig in USA und in Europe – umweltfreundlich, 100% recycelbar
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Wave“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten <li><b>Citrus: Orange, Zitrone und Zitronenverbene werden mit süßen Noten von Nektarine, Cumarin und Vanille kombiniert. Der spritzige Duft erzeugt eine erfrischende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein belebendes, wohlwollendes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinaleinsatz orange, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro, honeysuckle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.