Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Cotton Blossom“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller U...
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Wave2.Cotton
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  WDS3100CBF
EAN/GTIN:
     4044385036861
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte

Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Duftvariante Cotton Blossom. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave 2.0 garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave 2.0 eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt. Erleben Sie den Duft von Cotton Blossom und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weicher Baumwollblüte, Leinenblume, süßem Maiglöckchen und Frühlingsblüten verzaubern. Der Duft schafft eine frische, beruhigende und einladende Atmosphäre. Die blumigen Noten von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone unterstützen den reinen und sanften Duft von Cotton Blossom und schaffen eine perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefe. Das florale Herz aus Veilchen, Rosenblättern und Tuberose fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch Basisnoten von Sandelholz und Seidenholz, unterstützt von weißem, pudrigem Moschus, die dem Duft Wärme und Beständigkeit verleihen. Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Variante Cotton Blossom für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung.

Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
175.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p> | Wave 2.0 ist ein Urinal Einsatz besteht aus einem patentierten wohlriechendem Plastikmaterial und wird vom Hersteller mit spezieller Technologie gefertigt - sorgt für Lufterfrischung und Reinigung der Herren Toiletten
Bullet 2:
<p style="text-align: justify;"><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p> | erfrischt die Luft, löst aktive Faktoren auf, hält das Urinal Becken sauber und reduziert die Reinigungszeit um die Hälfte - Revolutionäres transparentes Design, flexibles Material - einfache Handhabung - auch für wasserlose Urinale geeignet.
Bullet 3:
<p style="text-align: justify;"><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p> | mit Austauschdatum-Anzeige: Vor der Platzierung in der Urinale einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender abreißen und so den empfohlenen Austauschzeitpunkt markieren - so wirkt Wave 2.0 immer voll und zuverlässig und spart Kosten
Bullet 4:
<p style="text-align: justify;"><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> | Cotton Blossom - Beschreibung der Duftnote: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen umhüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone - nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus - sanft spürbarer, weicher Duft, erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Cotton Blossom: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl</span></p> | Aktivbakterien beseitigen unangenehme Gerüche und sorgen für den Schutz der Abflüssen - entspricht VOC Vorschriften gültig in USA und in Europe – umweltfreundlich, 100% recycelbar
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten <li><b>Cotton Blossom: Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshProducts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.