| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-Wave2.Honey.10 Herst.-Nr.: A WDS2100HSF.10 EAN/GTIN: 4044385041056 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Duftvariante Honeysuckle. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave 2.0 garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave 2.0 eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt. Erleben Sie den Duft von Honeysuckle und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weißem Zitrus, Neroli und Geißblatt verzaubern. Der Duft schafft eine erfrischende, beruhigende und angenehme Atmosphäre. Die blumigen Noten von Jasmin, Lavendel und Mandelblüte unterstützen den reichen und blumigen Duft von Honeysuckle und schaffen eine perfekte Balance zwischen Frische und Ruhe. Das florale Herz aus Jasmin, Lavendel und Mandelblüte fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen Hauch von Basilikum und Geranienblättern, der dem Duft Tiefe und Komplexität verleiht. Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Variante Honeysuckle für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 175.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p> | Bullet 3: | <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p> | Bullet 4: | <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Honeysuckle: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Weißer Zitrus, Neroli und Geißblatt fließen durch ein Herz aus Jasmin, Lavendel und Mandelblüte. Unterstützt von einer Prise Basilikum und Geranienblättern. Der blumig-frische Duft erzeugt eine beruhigende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein entspanntes, angenehmes Gefühl</span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten <li><b>Honeysuckle: Weißer Zitrus, Neroli und Geißblatt fließen durch ein Herz aus Jasmin, Lavendel und Mandelblüte. Unterstützt von einer Prise Basilikum und Geranienblättern. Der blumig-frische Duft erzeugt eine beruhigende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein entspanntes, angenehmes Gefühl | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinaleinsatz lavendel, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshProducts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |