Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 2.0 der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Mango“ mit reinigender Wirkung und Hygienefunktion, stillvoller Urinaleinsatz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Wave2.Mango
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  WDS2100MGF
EAN/GTIN:
     4044385036939
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte

Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Duftvariante Mango. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave 2.0 garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave 2.0 eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt. Erleben Sie den Duft von Mango und lassen Sie sich von der exotischen Kombination aus saftiger Mango, Aprikosenhaut und Mandarinblatt verzaubern. Der Duft schafft eine tropische, belebende und erfrischende Atmosphäre. Die fruchtigen Noten von Himbeere, Iris und Gardenie unterstützen den reichen und sonnigen Duft von Mango und schaffen eine perfekte Balance zwischen Lebendigkeit und Süße. Das florale Herz aus Himbeere, Iris und Gardenie fügt eine sanfte und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch die süße Wärme von Cumarin und braunen Zuckerkrystallen, die Tiefe und Beständigkeit verleihen. Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave 2.0 Urinaleinsatz in der Variante Mango für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung.

Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
175.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p>
Bullet 3:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p>
Bullet 4:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Mango: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Saftige Mangonoten werden durch die lebhaften Nuancen von Aprikosenhaut und Mandarinblatt ergänzt. Ein blumiges Herz aus Himbeere, Iris und Gardenie entfaltet sich, gefolgt von der süßen Wärme von Cumarin und braunen Zuckerkrystallen. Der Duft erzeugt eine tropische, belebende Atmosphäre, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, sonniges Gefühl</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 2.0“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave 2.0 enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten <li><b>Mango: Saftige Mangonoten werden durch die lebhaften Nuancen von Aprikosenhaut und Mandarinblatt ergänzt. Ein blumiges Herz aus Himbeere, Iris und Gardenie entfaltet sich, gefolgt von der süßen Wärme von Cumarin und braunen Zuckerkrystallen. Der Duft erzeugt eine tropische, belebende Atmosphäre, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, sonniges Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshProducts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.