Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Honeysuckle“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Wave3.Honey
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  WDS3100HSF
EAN/GTIN:
     4044385036991
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte

Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave 3D Urinaleinsatz in der Duftvariante Honeysuckle. Die hexogale Form und das offene, zweiseitige Design ermöglicht einen verbesserten Spritzschutz und hält das Urinal-Becken sauber. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave 3D garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave 3D eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt.
Erleben Sie den Duft von Honeysuckle und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weißem Zitrus, Neroli und Geißblatt verzaubern. Der Duft schafft eine erfrischende, beruhigende und angenehme Atmosphäre. Die blumigen Noten von Jasmin, Lavendel und Mandelblüte unterstützen den reichen und blumigen Duft von Honeysuckle und schaffen eine perfekte Balance zwischen Frische und Ruhe. Das florale Herz aus Jasmin, Lavendel und Mandelblüte fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen Hauch von Basilikum und Geranienblättern, der dem Duft Tiefe und Komplexität verleiht. Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave Urinaleinsatz in der Variante Honeysuckle für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 3D“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p> | Der wohlriechende Urinal Einsatz mit 30 Tagen volle Frischewirkung garantiert - hexagonale Form, offenes und 2-seitiges Design immer korrekt zu positionieren, entwickelt für noch besseren Spritz-Schutz
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><strong>Effektiver Spritzschutz:</strong> Die Noppen auf der Ober- und Unterseite ermöglichen einen verbesserten Spritzschutz. Damit bleibt das Urinal länger sauber und die Reinigungszeit wird deutlich verkürzt</span></span></span></p> | erfrischt die Luft, löst aktive Faktoren auf, hält das Urinal Becken sauber und reduziert die Reinigungszeit um die Hälfte - Revolutionäres transparentes Design, flexibles Material - einfache Handhabung - auch für wasserlose Urinale geeignet.
Bullet 3:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p> | mit Austauschdatum-Anzeige: Vor der Platzierung in der Urinale einfach die entsprechenden Teilchen für Tag und Monat am Kalender abreißen und so den empfohlenen Austauschzeitpunkt markieren - so wirkt Wave 3D immer voll und zuverlässig und spart Kosten
Bullet 4:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p> | Honeysuckle - Beschreibung der Duftnote: Kopfnote Zitrus, Neroli und Geißblatt, Herznote Jasmin, Lavendel, Mandel, alles unterstützt von einem Hauch Basilikum- und Geranienblättern - exotisches Aroma, schick, elegant, erzeugt ein Gefühl von Luxus
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"> Die universelle, sechseckige und flexible Form passt sich perfekt dem Urinal an. </span></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p> | Aktivbakterien beseitigen unangenehme Gerüche und sorgen für den Schutz der Abflüssen - entspricht VOC Vorschriften gültig in USA und in Europe – umweltfreundlich, 100% recycelbar
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 3D“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Effektiver Spritzschutz: Die Noppen auf der Ober- und Unterseite ermöglichen einen verbesserten Spritzschutz. Damit bleibt das Urinal länger sauber und die Reinigungszeit wird deutlich verkürzt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Die universelle, sechseckige und flexible Form passt sich perfekt dem Urinal an. Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinaleinsatz lavendel, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro, honeysuckle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.