Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Cut360 Fresh Wave 3D der WC Duft für Pissoir, 2 Stk, nachhaltiger und langanhaltender Toiletten-Duft „Kiwi Grapefruit“ mit verbessertem Spritzschutz, stillvoller Urinaleinsatz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Wave3.KiwiGr
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  WDS3100KGF
EAN/GTIN:
     4044385037004
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinal Deodorizer
Urinaleinsatz
Urinalgitter
Urinalmatte

Entdecken Sie den innovativen Cut360 Fresh Wave 3D Urinaleinsatz in der Duftvariante Kiwi Grapefruit. Die hexogale Form und das offene, zweiseitige Design ermöglicht einen verbesserten Spritzschutz und hält das Urinal-Becken sauber. Dieses hochwertige Produkt sorgt für eine erfrischende und hygienische Umgebung in Herrentoiletten und ist auch für wasserlose Urinale bestens geeignet. Der Wave 3D garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, sodass unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt werden. Hergestellt aus einem speziellen Plastikmaterial, ist der Geruchsstopper zu 100% recycelbar und somit umweltfreundlich. Die im Material aktiven Komponenten sorgen dafür, dass das Urinalbecken sauber bleibt und die Reinigungszeit deutlich verkürzt wird. Gleichzeitig schützt der Urinaleinsatz die Abflüsse und trägt zur dauerhaften Sauberkeit bei. Der Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei. Mit einer dreimal höheren Duftintensität als vergleichbare Konkurrenz bietet der Wave 3D eine unvergleichliche Frischeleistung, die über die vollen 30 Tage hinaus anhält. Dank der Datumsanzeige an Ober- und Unterseite können die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abgezogen werden, um den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten. Jeder Toilettenduft ist einzeln verpackt, damit die Frische bis zum Einsatz bewahrt bleibt. Erleben Sie den Duft von Kiwi Grapefruit und lassen Sie sich von der spritzigen Kombination aus saftiger Orange, pinker Grapefruit und Kiwi verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, frische und fröhliche Atmosphäre. Die fruchtigen Noten von Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch unterstützen den lebhaften und exotischen Duft von Kiwi Grapefruit und schaffen eine perfekte Balance zwischen Süße und Frische. Das florale Herz aus Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch fügt eine sanfte und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen köstlichen Ausklang aus Ingwer, Rhabarber und Vanille, der Tiefe und Wärme verleiht. Vertrauen Sie auf den Cut360 Fresh Wave Urinaleinsatz in der Variante Kiwi Grapefruit für eine zuverlässige, kostensparende und benutzerfreundliche Lösung zur Lufterfrischung und Reinigung Ihrer Toiletten. Dieses Produkt bietet langanhaltende Frische, effektive Reinigung und Schutz der Abflüsse – eine perfekte Kombination für eine stets saubere und angenehme Toilettenumgebung.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Bullet 1:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Frische:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 3D“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><strong>Effektiver Spritzschutz:</strong> Die Noppen auf der Ober- und Unterseite ermöglichen einen verbesserten Spritzschutz. Damit bleibt das Urinal länger sauber und die Reinigungszeit wird deutlich verkürzt</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p style="text-align: justify;"><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Umweltfreundlich:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht</span></p>
Bullet 4:
<p style="text-align: justify;"><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Nützliche Bakterien:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Der Toilettenduft Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Benutzerfreundlich:</b><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"> Die universelle, sechseckige und flexible Form passt sich perfekt dem Urinal an. </span></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Langanhaltende Frische: Der Duft für die Toilette „Fresh Wave 3D“ garantiert eine volle Frischewirkung für 30 Tage, indem er unangenehme Gerüche zuverlässig beseitigt <li>Effektiver Spritzschutz: Die Noppen auf der Ober- und Unterseite ermöglichen einen verbesserten Spritzschutz. Damit bleibt das Urinal länger sauber und die Reinigungszeit wird deutlich verkürzt <li>Umweltfreundlich: Hergestellt wird der Urinaleinsatz aus einem speziellen, zu 100% recycelbaren Plastikmaterial, das sowohl die Umwelt schont als auch eine nachhaltige Entsorgung ermöglicht <li>Nützliche Bakterien: Der Toilettenduft Wave 3D enthält Milliarden von nützlichen Bakterien, die Gerüche nicht nur überdecken, sondern aktiv beseitigen. Diese Bakterien tragen zudem zur Sauberkeit der Abflüsse bei, indem sie Ablagerungen verhindern <li><b>Benutzerfreundlich: Die universelle, sechseckige und flexible Form passt sich perfekt dem Urinal an. Mit der praktischen Anzeige kann das Austauschdatum einfach markiert werden, sodass ein rechtzeitiger Wechsel sichergestellt ist. Die Datumsanzeige an Ober- und Unterseite ermöglicht es, die entsprechenden Wochen- und Monatsmarkierungen abzuziehen und den nächsten Wechseltermin im Blick zu behalten
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, urinaleinsatz orange, urinal deodorizer, duft, wc, kloduft, toilette, Geruchsvernichter, Geruchsstopper, febreze, geruchsentferner, Luft-Erfrischer, Toilette, WC-Anhänger, WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, Hygienezubehör, Toiletten, Stein, WC, FrePro, FreshPro, honeysuckle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.