| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MB410280 Herst.-Nr.: MB410280 EAN/GTIN: 8719325268027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GTM Akku-Freischneider GTBC280 - GTM-MB410280. Mit diesem leichten Akku-Freischneider genießen Sie optimale Bewegungsfreiheit ohne Benzinemissionen, Kabel und Lärm. Der GTBC280 von GTM Professional verfügt über einen verstellbaren Aluminiumschaft mit ergonomischem Handgriff für eine komfortable Bedienung. Ein Trageriemen ist im Lieferumfang enthalten. Der Schneidkopf kann um 180 Grad gedreht werden und verfügt über eine Schutzabdeckung, um unter allen Bedingungen sicher zu schneiden. Der leistungsstarke Motor ohne Kohlebürsten garantiert einen reibungslosen Betrieb. Der neue Freischneider GTBC280 von GTM Professional wird von einem sauberen und leisen Lithium-Ionen-Akku (40V) angetrieben (separat erhältlich). Dieser langlebige Akku ist für 45 Minuten bei voller Kapazität ausgelegt. Das Anzeigesystem ermöglicht eine ständige Überwachung der verbleibenden Energie. TECHNISCHE DATEN: - Schneidkreisdurchmesser: 280-320 mm - Schneidedraht 1,6 mm - 8000 U/Min - Aluminium-Griff ¥ 26 mm - Trageriemen inklusive - Ladezeit des Akkus: 2 Stunden - Verarbeitungszeit: ca. 45 Min. - Akku (40V / 4Ah) und Ladegerät (40V / 2Ah) nicht enthalten - Gewicht: 3,8 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2.00 mm | Breite: | 2.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | GTM Akku-Frei-schneider GTB-C280 GTM-MB410280 | Bullet 2: | ermöglicht Arbeiten mit optimaler Bewegungsfreiheit, ohne störende Kabel, Lärm oder Bezinemissionen | Bullet 3: | verfügt über einen verstellbaren Aluminiumschaft mit ergonomischem Handgriff für eine komfortable Bedienung | Bullet 4: | Der Schneidkopf kann um 180 Grad gedreht werden und verfügt über eine Schutzabdeckung, um unter allen Bedingungen sicher zu schneiden | Bullet 5: | Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten; Trageriemen inklusive | Technische Daten: | <ul><li>GTM Akku-Frei-schneider GTB-C280 GTM-MB410280<li>ermöglicht Arbeiten mit optimaler Bewegungsfreiheit, ohne störende Kabel, Lärm oder Bezinemissionen <li>verfügt über einen verstellbaren Aluminiumschaft mit ergonomischem Handgriff für eine komfortable Bedienung<li>Der Schneidkopf kann um 180 Grad gedreht werden und verfügt über eine Schutzabdeckung, um unter allen Bedingungen sicher zu schneiden<li>Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten; Trageriemen inklusive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, benzin rasentrimmer, GTM, Akku, Frei, schneider, GTB, C280, MB410280, leicht, Bewegungs, freiheit, ohne, Emissionen, leise, Geräusch, arm, Alu, minium, schaft, verstellbar, ergonomisch, Hand, griff, Trage, riemen, Schneid, kopf, dreh, bar, 180, grad, Lithium, Ionen, Kabel, los |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |