Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM GTH55 Akku-Heckenschere - MH030520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM GTH55 Akku-Heckenschere - MH030520
GTM GTH55 Akku-Heckenschere - MH030520
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MH030520
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MH030520
EAN/GTIN:
     8719325268041
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
GTM GTH55 Akku-Heckenschere - GTM-MH030520. Mit der kabellosen und batteriebetriebenen Heckenschere können Sie Ihre Hecke ganz einfach in jeder gewünschten Form, jederzeit und überall schneiden. Die leichte Schere (4,3 kg) hat eine Klinge von 52 cm und ist optimal ausbalanciert, so dass Sie sehr komfortabel arbeiten können. Die doppelt schneidenden, lasergeschliffenen Klingen garantieren ein schönes Ergebnis. Die sichere Maschine ist mit einer "Quick-Stop"-Funktion ausgestattet, die die Messer bei Boden- oder Wandberührung in kürzester Zeit abschaltet. Die neue GTH55 Heckenschere von GTM Professional wird von einer sauberen und leisen Lithium-Ionen-Batterie (40V) angetrieben (separat erhältlich). Dieser langlebige Akku ist für 90 Minuten bei voller Kapazität ausgelegt. Das Anzeigesystem ermöglicht eine ständige Überwachung der verbleibenden Energie. TECHNISCHE DATEN - Blattlänge: 52 cm - Messerabstand: 28 mm - Schneidkreisdurchmesser: 20 mm - Klingentyp: lasergeschnittene Klingen - Ladezeit des Akkus: 2 Stunden - Arbeitszeit (unter Belastung): ca. 90 Min. - Akku (40V / 4Ah) und Ladegerät (40V / 2Ah) nicht enthalten - zweischneidig - Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Länge:
10.00 mm
Breite:
2.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
GTM GTH55 Akku-Heckenschere - GTM-MH030520
Bullet 2:
Mit der kabellosen und batteriebetriebenen Heckenschere können Sie Ihre Hecke ganz einfach in jeder gewünschten Form, jederzeit und überall schneiden
Bullet 3:
Die leichte Schere (4,3 kg) hat eine Klinge von 52 cm und ist optimal ausbalanciert, so dass Sie sehr komfortabel arbeiten können
Bullet 4:
Die doppelt schneidenden, lasergeschliffenen Klingen garantieren ein schönes Ergebnis
Bullet 5:
Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
<ul><li>GTM GTH55 Akku-Heckenschere - GTM-MH030520<li>Mit der kabellosen und batteriebetriebenen Heckenschere können Sie Ihre Hecke ganz einfach in jeder gewünschten Form, jederzeit und überall schneiden<li>Die leichte Schere (4,3 kg) hat eine Klinge von 52 cm und ist optimal ausbalanciert, so dass Sie sehr komfortabel arbeiten können<li>Die doppelt schneidenden, lasergeschliffenen Klingen garantieren ein schönes Ergebnis<li>Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku heckenschere, GTM, GTH55, Akku, Heckenschere, MH030520, kabel, los, batterie, betrieben, leicht, praktisch, elektrisch, handlich, Klinge, 52cm, sicher, doppel, schneidig, zwei, Quick, stop, system, sicherheit, Lithium, Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.