Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - MH040500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - MH040500
GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - MH040500
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MH040500
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MH040500
EAN/GTIN:
     8719325268034
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - GTM-MH040500. Eine saubere und leise Heckenschere mit Teleskopstange für optimale Reichweite. Die Teleskop-Heckenschere GTHS50 ist leicht (4,5 kg) und verfügt über eine zweischneidige, lasergeschnittene Klinge von 50 cm. Der Kopf hat 8 verschiedene Positionen und der Aluminiumschaft ist von 190 auf 240 cm ausziehbar. So können Sie alle Hecken und Sträucher problemlos in Form schneiden. Die neue GTHS50 Heckenschere von GTM Professional wird von einer sauberen und leisen Lithium-Ionen-Batterie (40V) angetrieben (separat erhältlich). Dieser langlebige Akku ist für 90 Minuten bei voller Kapazität ausgelegt. Das Anzeigesystem ermöglicht eine ständige Überwachung der verbleibenden Energie. TECHNISCHE DATEN - Blattlänge: 50 cm - Klingentyp: lasergeschnittene Klingen - Schneidkreisdurchmesser: 20 mm - Messerdrehung: 45º - 90º (8 Positionen) - 3000 U/Min - Teleskopstange 190-240 cm - Trageriemen inklusive - Ladezeit des Akkus: 2 Stunden - Arbeitszeit (unter Belastung): ca. 90 Min. - Akku (40V / 4Ah) und Ladegerät (40V / 2Ah) nicht enthalten - Zweischneidig - Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
13.00 mm
Breite:
2.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - GTM-MH040500
Bullet 2:
verfügt über eine zweischneidige, lasergeschnittene Klinge von 50 cm
Bullet 3:
Der Kopf hat 8 verschiedene Positionen und der Aluminiumschaft ist von 190 auf 240 cm ausziehbar
Bullet 4:
wird von einer sauberen und leisen Lithium-Ionen-Batterie (40V) angetrieben (separat erhältlich)
Bullet 5:
Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
<ul><li>GTM GTHS50 Akku-Heckenschere mit Teleskopstange - GTM-MH040500<li>verfügt über eine zweischneidige, lasergeschnittene Klinge von 50 cm<li>Der Kopf hat 8 verschiedene Positionen und der Aluminiumschaft ist von 190 auf 240 cm ausziehbar<li>wird von einer sauberen und leisen Lithium-Ionen-Batterie (40V) angetrieben (separat erhältlich)<li>Akku und Ladegerät NICHT im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku heckenschere, GTM, GTHS50, Akku, Hecken, schere, Teleskop, stange, auszieh, bar, verstellbar, verlängerbar, klein, leise, handlich, zweischnedig, doppelschneidig, MH040500, 50cm, Klingen, länge, kompakt, praktisch, Alu, minium, schaft, Lithium, Ionen, Batterie, 40V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.