| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MK010260H Herst.-Nr.: MK010260H EAN/GTIN: 8718868505910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GTM K-25 Benzin-Kantenschneider mit Honda GX25 4-takt Motor - GTM-MK010260H. Ein praktisches Gerät für die private Anwendung. Der Kantenschneider zieht sich mit dem 4-Zahnigen Messer selbst nach vorne und läuft dabei kerzengerade. Das Rad funktioniert als Höhenverstellung. Der K-25 ist zuverlässig, leicht, stark und wendig. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - Honda GX25 4-Takt Motor - 25 cc - 1.0 PS / 0.72 kW - 0.58 l Tankinhalt - 4-Zahniges gehärtetes Blatt - Winkelrechte Übertragung - Höhenverstellung 6 Positionen - Maximale Schnitttiefe: 8 cm - 4 Dämpfungsgummi's - 8.7 Kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <ul><li>GTM K-25 Benzin-Kantenschneider- GTM-MK010260H<li>ausgestattet mit Honda GX-25 4-takt Motor - 0,72kW<li>praktisches Gerät für die private und semiprofessionelle Anwendung<li>zieht sich mit dem 4-Zahnigen Messer selbst nach vorne und läuft dabei kerzengerade<li>Rad funktioniert als Höhenverstellung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kanten, schneider, Honda, GX25, 4, takt, Motor, MK010260H, zahnig, Messer, klingen, schneiden, 25cc, höhenverstellbar, Rasen, mäher, Kanten, trimmer, Garten, arbeit, Landschafts, gärtner, klein, leicht, handlich, kraftvoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |