Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601
GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601
GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MKH40E1601
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MKH40E1601
EAN/GTIN:
     8718868505767
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601. Dieser Rasenmäher verfügt über einen Elektromotor mit einer Leistungsfähigkeit von 1600 Watt. Diese Kombination mit 40 cm breitem Stahlmähdeck eignet sich für Rasenflächen bis 1000 Quadratmeter. Die Maschine verfügt über ein 2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - 1600W - 3500 UpM - Stahlblechgehäuse - Einklappbarer Führungsholm - Räder vorne: 18 cm - Räder hinten: 20 cm - 400 mm Mähbreite - 30-75 mm Mähhöhe - 50 l Gewebefangsack - 26,8 kg
Weitere Informationen:
Länge:
800.00 mm
Breite:
530.00 mm
Höhe:
370.00 mm
Bullet 1:
GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601
Bullet 2:
Dieser Rasenmäher verfügt über einen Elektromotor mit einer großen Leistungsfähigkeit von 1600 Wat
Bullet 3:
Diese Kombination mit 40 cm breitem Stahlmähdeck eignet sich für Rasen bis 1000 Quadratmeter
Bullet 4:
Die Maschine verfügt über ein 2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf
Technische Daten:
<ul><li>GTM400 P C 1600W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH40E1601<li>Dieser Rasenmäher verfügt über einen Elektromotor mit einer großen Leistungsfähigkeit von 1600 Wat<li>Diese Kombination mit 40 cm breitem Stahlmähdeck eignet sich für Rasen bis 1000 Quadratmeter<li>Die Maschine verfügt über ein 2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf<li>
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher, GTM, 400, P, C, 1600, W, Rasen, mäher, MKH40E1601, kürzen, trimmen, schneiden, Landschafts, arbeiten, Garten, Gestalten, werkzeug, langlebig, Qualität, leistungsstark, Benzin, motor, Kabellos, zentrale, Höhenverstellung, Stoßmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.