Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750
GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MKH46E0750
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MKH46E0750
EAN/GTIN:
     8718868505996
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750. Er ermöglicht müheloses Mähen ohne Abgase und ohne Geräusche. Der akkubetriebene GTM460 P SC Rasenmäher von GTM Professional ist mit zwei Lithium-Ionen 40V Akkus ausgestattet, und ermöglicht 75 Minuten mähen auf voller Kapazität. Das Anzeigesystem (auf Batterie und Griff) ermöglicht eine ständige Überwachung der verbleibenden Akkuleistung. Der kräftige, brushless Motor garantiert eine reibungslose Leistung. Dieser 3-in-1 Rasenmäher verfügt über ein Stahlblechgehäuse mit einer Schnittbreite von 46 cm und eine 7-stufige Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 mm. Das Gras kann durch den Seitenauswurf ausgeworfen, oder in einer belüfteten Grasfangbox mit 60 Liter Volumen aufgefangen werden. Ein Anzeigesystem an der Box gibt an wann sie entleert werden muss. Der Rasenmäher ist zudem auch für das Mulchen geeignet und ein Mulchkit wird mitgeliefert. Der ergonomischer Softgriff ist auf 3 verschiedene Höhen verstellbar und sorgt so für eine bessere Körperhaltung. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - Schnittbreite: 46 cm - Schnitthöhe 7 x verstellbar 25-75 mm - 2x Akku (40V / 4Ah) und 1x Ladegerät (40V / 2Ah) mitgeliefert - Akkuladezeit: 2 Stunden - Arbeitszeit (belastet): 75 Minuten - 3100 U/min - Stahlblechgehäuse - 3-in-1: Seitenauswurf, Mähen mit Grasfangbox oder Mulchen - Mulchkit mitgeliefert - Ergonomischer Softgriff - Griff verstellbar auf 3 Höhen - Diameter Vorderräder 20 cm - Diameter Hinterräder 28 cm - Gewebe Fangsack 60 L - Gewicht: 26,5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
8.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Bullet 1:
GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750
Bullet 2:
Der akkubetriebener GTM460 P SC Rasenmäher von GTM Professional ist mit zwei dauerhaften Lithium-Ionen 40V Akkus ausgestattet, und ermöglicht 75 Minuten mähen auf voller Kapazität
Bullet 3:
Das Anzeigesystem (auf der Batterie und Griff) bietet eine ständige Überwachung von der verbleibender Akkuleistung
Bullet 4:
Dieser 3-in-1 Rasenmäher verfügt über einen Stahlblechgehäuse mit einer Schnittbreite von 46 cm und 7-stufige Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 mm
Bullet 5:
Müheloses Mähen ohne Abgase und ohne Geräusche
Technische Daten:
<ul><li>GTM460 P SC 40V - Akkubetriebener Rasenmäher - GTM-MKH46E0750<li>Der akkubetriebener GTM460 P SC Rasenmäher von GTM Professional ist mit zwei dauerhaften Lithium-Ionen 40V Akkus ausgestattet, und ermöglicht 75 Minuten mähen auf voller Kapazität<li>Das Anzeigesystem (auf der Batterie und Griff) bietet eine ständige Überwachung von der verbleibender Akkuleistung<li>Dieser 3-in-1 Rasenmäher verfügt über einen Stahlblechgehäuse mit einer Schnittbreite von 46 cm und 7-stufige Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 mm<li>Müheloses Mähen ohne Abgase und ohne Geräusche
Weitere Suchbegriffe: akku mäher, GTM, 460, P, SC, 40, V, Akku, betrieben, Batterie, Rasen, mäher, Elektro, elektrisch, elektronisch, Abgase, Kabellos, Lithium, ionen, akkus, 3, in, 1, ohne, Schnitt, höhen, verstellung, Garten, arbeit, mähen, schneiden, kürzen, trimmen, MKH46E0750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,94*
€ 772,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,24*
€ 652,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.