Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM Holzspalter GTL8000 Elektrisch 230V - MLS0800230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM Holzspalter GTL8000 Elektrisch 230V - MLS0800230
GTM Holzspalter GTL8000 Elektrisch 230V - MLS0800230
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MLS0800230
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MLS0800230
EAN/GTIN:
     8719325268119
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter 8t
brennholzspalter
Der kräftige Holzspalter GTL8000 verfügt über einen Elektromotor mit einer Monophase von 3 kW / 230 V. Der stehende Holzspalter hat eine Druckleistung von 8 Tonnen und kann Holz verarbeiten bis zu 55 cm Länge und mit einem Maximaldurchmesser von 32 cm. Die Maschine ist mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet und entspricht den neuesten europäischen Sicherheitsstandards. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst.
Weitere Informationen:
Länge:
570.00 mm
Breite:
410.00 mm
Höhe:
1,150.00 mm
Bullet 1:
GTM GTL8000 Holzspalter
Bullet 2:
Spaltkraft 8 Tonnen; Gewicht: 115kg
Bullet 3:
ausgestattet mit 3kW/230V Monophasen-Elektromotor
Bullet 4:
max. Holzlänge: 55cm; max. Holzstärke: 32cm
Bullet 5:
Niederwärtsgeschwindigkeit 3,9 cm/s; Aufwärtsgeschwindigkeit 14,5 cm/s; stufenlos regelbarer Rücklauf
Technische Daten:
<ul><li>GTM GTL8000 Holzspalter<li>Spaltkraft 8 Tonnen; Gewicht: 115kg<li>ausgestattet mit 3kW/230V Monophasen-Elektromotor<li>max. Holzlänge: 55cm; max. Holzstärke: 32cm<li>Niederwärtsgeschwindigkeit 3,9 cm/s; Aufwärtsgeschwindigkeit 14,5 cm/s; stufenlos regelbarer Rücklauf
Weitere Suchbegriffe: GTM, Holz, spalter, GTL, 8000, Elektro, motor, Mono, phase, 3, kW, 230, V, stehend, Druck, leistung, Maximal, durchmesser, 32cm, Spalt, maschine, einfache, sichere, Bedienung, Vertikal, Sicherheits, standarts, MLS0800230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,79*
€ 969,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,72*
€ 965,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,81*
€ 943,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,39*
€ 906,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,45*
€ 834,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.