Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L
GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MTPC360L
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MTPC360L
EAN/GTIN:
     8718868505347
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L. Kräftige Rüttelplatte, mit einem zuverlässigen Loncin G200F Motor. Die GTPC360L hat eine Kapazität von 450 Quadratmeter pro Stunde, mit einer maximalen Schlagleistung von 1050 kg. Die Rüttelplatte ist mit einer Gussplatte ausgerüstet, die immer flach ist und das Pflaster nicht beschädigt. Die rund geformte Vorderseite verhindert das abprallen. Eine komfortable Arbeitsposition ist mit dem um 90 Grad verstellbaren Lenker garantiert. Die Rüttelplatte wird standardmäßig mit einem Rädersatz für den Transport, und einer Gummimatte zum anrütteln des Pflasters geliefert. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN Motor: Luftgekühlter 1 Zylinder Viertaktmotor Motortyp: Loncin G200F Motorleistung: 6 Ps Gewicht: 64 Kg Frequenz (Schwingungen): 93 Hz Schlagleistung: 1050 kg. Anrütteltiefe: 20 cm Geschwindigkeit: 0-24 m / min Kapazität: 450 m2 / S Abmessungen der Platte: 50 x 36 cm Abmessungen: 108 x 40 x 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
830.00 mm
Breite:
450.00 mm
Höhe:
750.00 mm
Bullet 1:
GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L
Bullet 2:
Kräftige Rüttelplatte, mit einem zuverlässigen Loncin G200F Motor
Bullet 3:
Die GTPC360L hat eine Kapazität von 450 Quadratmeter pro Stunde, mit einer maximalen Schlagleistung von 1050 kg
Bullet 4:
Die Rüttelplatte ist mit einer Gussplatte ausgerüstet, die immer flach ist und das Pflaster nicht beschädigt.
Bullet 5:
Die rund geformte Vorderseite verhindert das abprallen; der um 90 Grad verstellbare Lenker garantiert komfortables Arbeiten
Technische Daten:
<ul><li>GTPC360L - Rüttelplatte mit Loncin G200F-Motor mit 6PS - GTM-MTPC360L<li>Kräftige Rüttelplatte, mit einem zuverlässigen Loncin G200F Motor<li>Die GTPC360L hat eine Kapazität von 450 Quadratmeter pro Stunde, mit einer maximalen Schlagleistung von 1050 kg<li>Die Rüttelplatte ist mit einer Gussplatte ausgerüstet, die immer flach ist und das Pflaster nicht beschädigt.<li>Die rund geformte Vorderseite verhindert das abprallen; der um 90 Grad verstellbare Lenker garantiert komfortables Arbeiten
Weitere Suchbegriffe: GTM, GTPC360L, Loncin, G200F, Benzin, motor, MTPC360L, kräftig, stark, 1050, kg, Guss, platte, gerade, schonend, für, Untergrund, Pflaster, Rütteln, eben, langlebig, hochqualitativ, Rädersatz, Gummimatte, anrütteln, Schlagleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,73*
€ 837,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,24*
€ 822,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,59*
€ 755,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,80*
€ 714,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.