Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375
Artikel-Nr.:
     6593-Halder-3555.375
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3555.375
EAN/GTIN:
     4030618311959
Suchbegriffe:
Beil
Handbeil
mit
Ledergriff

Das Halder-Handbeil ist richtig was fürs Auge! Diese robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl ist nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert. Das 1.000 g schwere Handbeil ist perfekt ausbalanciert für ein optimales Handling.

Das Blatt ist sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen.

Der handgefertigte, rutschsichere Ledergriff sieht nicht nur gut aus, das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Es passt sich im Laufe der Zeit an die Handform an.

Ein hochwertiger Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Produktmerkmale:

  • Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
  • Allseitig feinst geschliffen und poliert
  • Gewicht 1.000g, perfekt ausbalanciert
  • Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an. Das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab
  • Inkl. hochwertigem Lederschneidschutz

    Anwendungsgebiete

    Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

    Werkstoff

    • Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert
Weitere Informationen:
Länge:
1,000.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiges Handbeil, nahtlos aus einem Stück geschmiedet und allseitig feinst geschliffen. Blatt scharf geschliffen und sorgfältig gehärtet. Mit handgefertigtem Ledergriff und Ledergürteltasche.
Bullet 2:
Zum Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz sowie als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.
Bullet 3:
Ein ,,Must-Have' für alle Outdoor- und Freizeitaktivitäten!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.