Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Lammfell-Fußwärmer, ca. 29 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Lammfell-Fußwärmer, ca. 29 x 32 cm
Heitmann Lammfell-Fußwärmer, ca. 29 x 32 cm
Heitmann Lammfell-Fußwärmer, ca. 29 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-335GM
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     335GM
EAN/GTIN:
     4045538033515
Suchbegriffe:
Fellpantoffeln
Wärmepantoffeln
fellpantoffeln

Lammfell-Fußwärmer

Kuschelig warm und temperaturausgleichend

  • Höhe vorn ca. 10 cm, Höhe hinten ca. 20 cm
  • Geschorenes Lammfell im Innenteil, Haarlänge ca. 25 mm, Farbe: Gold-Beige
  • Lammfell: OEKO-TEX zertifiziert
  • Außenstoff: 100% Polyester
  • Boden: Polyester mit Anti-Rutsch Ausrüstung
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
340.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<p>Größe: 29 x 32 cm <p>Farbe Außen: Grau meliert oder Schwarz <p>Farbe Innen: Gold-Beige <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Heitmann, Lammfell, Fußwärmer, ca., 29, x, 32, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.