Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann hochwertige Lammfellstiefel für Damen, verschiedene Farbe und Größe
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-372-43
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     372-43
EAN/GTIN:
     4045538372430
Suchbegriffe:
Heitmman
Winter
Boots
Schuhe

Heitmann Damen Lammfell-Boots

Diese Lammfell Boots sind der perfekte Begleiter für kalte Wintertage. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Leder, welches strapazierfähig und langlebig ist. Das warme Lammfell-Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und hält die Füße kuschelig warm. Die rutschfeste Profilsohle gibt einen sicheren Halt auf glatten Untergründen und verhindert ein Ausrutschen. Die Boots haben zudem eine klassische und zeitlose Optik, die sie zu einem modischen Highlight in jeder Wintergarderobe machen.

Unser Pflegetipp: Sprühen Sie die Lammfellschuhe vor dem ersten Tragen (und später regelmäßig) mit einem handelsüblichen Imprägnierspray ein, damit Sie lange Freude an diesem hochwertigen Produkt haben. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einer speziellen Raulederbürste behandeln.

TIPP: Wir empfehlen, den Stiefel wegen des hochwertigen, dickwolligen Lammfellfutters eine Nummer größer zu bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
43
Länge:
325.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Obermaterial: Leder <li>innen: warmes Lammfell <li>rutschfeste Profilsohle <li>Farbe zur Auswahl: camel oder anthrazit <li>Größe zur Auswahl: Gr.36 bis Gr. 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.