Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Pantoffeln, verschiedene Farbe und Größe
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-381-45
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     381-45
EAN/GTIN:
     4045538381456
Suchbegriffe:
Hausschuhe
Patschen
hausschuhe

Heitmann Lammfell-Pantoffeln aus echtem Lammfell

Die beliebten Damen Lammfell Pantoffeln mit schickem flauschigem Fellkragen sind einfach zum Rein- und Rausschlüpfen. Diese Lammfell-Pantoffeln sind perfekt für gemütliche Abende zu Hause. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Leder, welches strapazierfähig und langlebig ist. Das Innenfutter ist aus echtem Lammfell gefertigt, welches ein angenehmes Tragegefühl und eine wohltuende Wärme bietet. Das Lammfell sieht nicht nur gemütlich aus, sondern ist bequem, temperaturausgleichend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Der flauschige Fellkragen sorgt für zusätzliche Gemütlichkeit und Komfort. Die EVA Softsohle ist weich und flexibel und gibt ein angenehmes Laufgefühl, während sie gleichzeitig einen sicheren Halt auf glatten Böden bietet. Diese Lammfell-Pantoffeln sind nicht nur praktisch, ganzjährig tragbar, sondern auch stilvoll und zeitlos, und werden garantiert zu einem Lieblingsstück in Ihrer Wintergarderobe.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, die Hausschuhe eine Nummer größer zu bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
45
Länge:
340.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Obermaterial: Leder <li>innen: echtes warmes Lammfell <li>Flauschiger Fellkragen <li>EVA Softsohle <li>Farbe zur Auswahl: Beige, Anthrazit, Braun und Schwarz <li>Größe zur Auswahl: 36 bis 46
Weitere Suchbegriffe: Heitmann, Lammfell, Pantoffeln, Gemütliche, Schuhe, Bequeme, echtes, warmes, Natürliche, Materialien, Flauschiger, Kragen, Weiche, Sohle, Wärmende, Eigenschaften, Winterliches, Design, Indoor, Komfortabel, Hochwertige, Verarbeitung, Orthopädisch, EVA, Softsohle, Größe, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Beige, Anthrazit, Braun, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.