Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber
Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber
Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber
Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber
Heitmann Autositzfelle aus Lammfell, ca. 110 cm lang silber
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-520SI
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     520SI
EAN/GTIN:
     4045538052035
Suchbegriffe:
Heitmann
Autositzfelle
aus
Lammfell

Autositzfelle: in Naturtierform aus Schaflammfell; ca. 25 mm geschorenes Wollvlies;

Farben: anthrazit, silber und beige; Rückseite abgefüttert, Stoff: 100% Baumwolle;

auch als Vorleger und Sesselauflage zu verwenden;

mit Schlaufen und abnehmbaren Gummizügen zum Befestigen geeignet für Autos mit Seitenairbags

 

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Material:&nbsp;echtes Schaflammfell, ca. 25 mm geschorenes Wollvlies<br>Farbe:&nbsp;silber<br>waschbar:&nbsp;ja, bei 30 Grad<br>Größe:&nbsp;ca. 110 cm lang
Weitere Suchbegriffe: 110, cm, lang, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.