Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Winterfußsack Eisbärchen grau meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Winterfußsack Eisbärchen grau meliert
Heitmann Winterfußsack Eisbärchen grau meliert
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-7965GM
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     7965GM
EAN/GTIN:
     4045538796502
Suchbegriffe:
Heitmann
Winterfußsack
Eisbärchen
grau
Winterfußsack Serie "Eisbärchen": Wind- und wasserabweisender Außenstoff; Kuscheliges Fleece im Innenteil; Kann im Kopfbereich zur Mumienform zusammengezogen werden; Rutschhemmende Rückseite; Verdeckte Reißverschlussleiste; 6 Gurtschlitze; Durch drei Reißverschlüsse komplett aufzuklappen zu einer großen weichen Liegefläche
Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
250.00 mm
Technische Daten:
Farbe: grau meliert
Weitere Suchbegriffe: meliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.