Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°
HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°
HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°
HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°
HEUER Drehteller für Schraubstock Größe 160 + 180, stufenlos drehbar um 360°
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-103160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     103160
EAN/GTIN:
     4010898300508
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Dank dem HEUER Drehteller lässt sich der Schraubstock um 360° in einer Ebene frei drehen. Genau in die Position, die Sie zur Bearbeitung des Werkstücks benötigen. Durch die robuste Arretierung mit kleinem Spindelschlüssel nach bewährtem HEUER-Prinzip lässt sich der Drehteller - und damit der Schraubstock - exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren. Die besonders positiven Eigenschaften sind konstruktionsbedingt. Denn der HEUER Drehteller hat eine geschlossene Aufnahmeplatte. Diese verhindert das Eindringen von Schmutz und Schleifspänen in die Führung. Stahlgeschmiedeter Drehkranz und Aufnahmeplatte fassen exakt ineinander und garantieren so eine präzise Führung. Die Führungsflächen sind selbstverständlich bearbeitet, um einen möglichst widerstandsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der HEUER Drehteller ist besonders flach konstruiert, dabei aber äußerst stabil. Den HEUER Drehteller gibt es für alle HEUER Schraubstockgrößen. Die Lieferung erfolgt ohne Schraubstock.
Weitere Informationen:
Länge:
290.00 mm
Breite:
270.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Bullet 1:
Drehteller für HEUER Parallel-Schraubstock 160 + 180 mm
Bullet 2:
360° stufenlos drehbar
Bullet 3:
Exakte Führung
Bullet 4:
Aus Stahl geschmiedet
Bullet 5:
Hohe Klemmkraft durch Spannhebel
Technische Daten:
<ul><li>Drehteller für HEUER Parallel-Schraubstock 160 + 180 mm <li>360° stufenlos drehbar<li>Exakte Führung<li>Aus Stahl geschmiedet<li>Hohe Klemmkraft durch Spannhebel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 85,79*
€ 86,48*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 79,42*
€ 91,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,99*
€ 91,95*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 78,97*
€ 92,08*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 105,57*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830363
ab € 53,11*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,14*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,85*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103140
ab € 61,19*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
197108
ab € 1.493,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.