Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 150, aus Aluminium mit Prisma
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-109150
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     109150
EAN/GTIN:
     4010898709509
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen. Die Backen sind aus Aluminium in einer Härte zwischen Kupfer und Blei. Ein waagerechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken. Die 90° Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose, waagerechte Spannen von Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 150 mm
Bullet 2:
Aluminium mit Prismen
Bullet 3:
Zum Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen
Bullet 4:
Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält
Bullet 5:
Magnetismus dringt nicht zu den Spannflächen durch
Technische Daten:
<ul> <li>Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 150 mm <li>Aluminium mit Prismen <li>Zum Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen <li>Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält <li>Magnetismus dringt nicht zu den Spannflächen durch
Weitere Suchbegriffe: alu schonbacken 150 mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, HEUER, Schutzbacke, Typ, "P", Größe, 150, aus, Aluminium, mit, Prisma
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 40,58*
7 Tage
25
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 40,61*
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 30,78*
€ 40,89*
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 40,89*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 37,06*
€ 48,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.