Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen
HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen
HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen
HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen
HEUER Magnet-Schutzbacke Typ N für Schraubstock 125 mm, Aluminium mit Rillen
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-110125
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     110125
EAN/GTIN:
     4010898710253
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Die Schutzbacken haben einen kräftigen Grundkörper aus Aluminium. 6 Rillen halten das Werkstück sicher fest. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw. Das Profil ist rechtwinklig und planparallel; die hohe Genauigkeit des HEUER-Schraubstocks bleibt erhalten. Die integrierten Spezialmagnete halten die Schutzbacken sicher am Schraubstock fest. Trotz extrem hoher Magnetkraft dringt der Magnetismus nicht bis zu den Spannflächen durch, sodass weder ein Anziehen von Spänen noch ein Magnetisieren der Werkstücke erfolgt. Lieferung erfolgt paarweise.
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 125 mm
Bullet 2:
Aluminium mit Rillen
Bullet 3:
Zum Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken
Bullet 4:
Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält
Bullet 5:
Magnetismus dringt nicht zu den Spannflächen durch
Technische Daten:
<ul><li>Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 125 mm<li>Aluminium mit Rillen<li>Zum Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken <li>Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält<li>Magnetismus dringt nicht zu den Spannflächen durch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 23,65*
€ 32,25*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 32,41*
2 Tage
31
€ 5,45*
ab € 23,79*
€ 32,42*
€ 7,95*
ab € 23,39*
€ 32,78*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,99*
€ 38,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.