| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Heuer-111135 Herst.-Nr.: 111135 EAN/GTIN: 4010898711359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schutzbacken haben einen kräftigen Grundkörper aus Aluminium. Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht. Das Profil ist rechtwinklig und planparallel; die hohe Genauigkeit des HEUER-Schraubstocks bleibt erhalten. Die integrierten Spezialmagnete halten die Schutzbacken sicher am Schraubstock fest. Trotz extrem hoher Magnetkraft dringt der Magnetismus nicht bis zu den Spannflächen durch, sodass weder ein Anziehen von Spänen noch ein Magnetisieren der Werkstücke erfolgt. Lieferung erfolgt paarweise. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 135 mm | Bullet 2: | Aluminium mit Fiberbelag | Bullet 3: | Zum Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen | Bullet 4: | Hitzebeständig | Bullet 5: | Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält | Technische Daten: | <ul><li>Magnet-Schutzbacke für Schraubstock 135 mm<li>Aluminium mit Fiberbelag<li>Zum Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen <li>Hitzebeständig<li>Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |