Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm
HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm
HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm
HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm
HEUER Magnet-Schutzbacken 4er-Set, enthält Typ N, G, F und P, 160 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-115160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     115160
EAN/GTIN:
     4010898771544
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken

Wer Ordnung mag, wird sie lieben: Die HEUER Schutzbacken-Sets.

Praktisch und übersichtlich, schnell griffbereit und sauber verstaut.

Das 4er-Set enthält die Ausführungen Typ G (Gummi), P (Prisma), N (Neutral) und F (Fiber).

Verpackt in einer Nylontasche mit Klettverschluss und zwei Ösen zur Aufhängung.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Magnet-Schutzbacken-Set für Schraubstock 160 mm
Bullet 2:
Aluminium mit Prisma (Typ P), Gummi (Typ G), Fiber (Typ F) und Rillen (Typ N)
Bullet 3:
Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält
Bullet 4:
Verpackt in praktischer Nylontasche
Bullet 5:
Inkl. Ösen zum Aufhängen und Klettverschluss zum Verschließen
Technische Daten:
<ul> <li>Magnet-Schutzbacken-Set für Schraubstock 160 mm <li>Aluminium mit Prisma (Typ P), Gummi (Typ G), Fiber (Typ F) und Rillen (Typ N) <li>Mit Spezialmagnet, der die Backe fest im Schraubstock hält <li>Verpackt in praktischer Nylontasche <li>Inkl. Ösen zum Aufhängen und Klettverschluss zum Verschließen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 103,56*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 107,84*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 90,89*
€ 109,61*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 92,70*
€ 111,13*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 112,59*
€ 135,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 314,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100160
ab € 254,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.