Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin XPERT Handsäge PTF beschichtet 550mm 22Zoll 8T/9P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Irwin XPERT Handsäge PTF beschichtet 550mm 22Zoll 8T/9P
Irwin XPERT Handsäge PTF beschichtet 550mm 22Zoll 8T/9P
Artikel-Nr.:
     6593-IRWIN-10505546
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10505546
EAN/GTIN:
     5706915055467
Suchbegriffe:
IRWIN
XP
HDSÄGE
UNIV

XPERT Handsäge PTFE-beschichtet Merkmale:
Die reibungsarmen PTFE-beschichteten Handsägen der Xpert-Reihe von IRWIN® bieten eine Geschwindigkeitsverbesserung von 20 bis 50 % (materialabhängig) beim Sägen und bieten außerdem eine verbesserte Verschleißbeständigkeit.

Weitere Informationen:
Länge:
660.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Technische Daten:
  XPERT Universal PTFE 22”/550mm 8T/9P
Weitere Suchbegriffe: PTFE, 22IN/550MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.