| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-KABRE-Falter-001-gelb Herst.-Nr.: Falter-001 EAN/GTIN: 4044385541099 |
| |
|
| | |
| Der Klapphocker FALTER wurde vom Designkollektiv dreipunkt4 gestaltet und wird seit Mitte der 2000er Jahre produziert. Seit dem Jahr 2008 wird das innovative Möbel exklusiv von KABRÉ LEIPZIG produziert - selbstverständlich MADE IN GERMANY. Der Klapphocker Falter wurde von der 1996 gegründeten Entwurfsgruppe dreipunkt 4 designt und gehört zur Kollektion room 101 von Kabré-Leipzig. Der Hocker besteht aus resopalbeschichtetem 3F-Board und ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Seine Besonderheit besteht darin, dass er zusammengeklappt und somit platzsparend verstaut oder an der Wand angebracht werden kann, bis er wieder benötigt wird. Das Spannende an dem Faltmechanismus ist, dass er ganz ohne Scharniere auskommt. So wird der Klapphocker Falter zu einer innovativen Sitzgelegenheit, die durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität überzeugt. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 600.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Faltbarer Hocker, welcher Platzsparend verstaut werden kann | Bullet 2: | Besticht durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität | Bullet 3: | Vielseitig einsetzbar | Bullet 4: | Abmessungen geschlossen: B 35 x H 60 x T 2,5 cm; Abmessungen offen: B 36 x H 42 x T 34,5 cm | Bullet 5: | Belastbar bis 140 kg | Technische Daten: | <ul> <li>Faltbarer Hocker, welcher Platzsparend verstaut werden kann <li>Besticht durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität <li>Vielseitig einsetzbar <li>Abmessungen geschlossen: B 35 x H 60 x T 2,5 cm; Abmessungen offen: B 36 x H 42 x T 34,5 cm <li>Belastbar bis 140 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabre, Leipzig, Falter, Hocker, Klapphocker, Design, möbel, modern, weiß, grau, schwarz, gelb, rot, blau, grün, preis, Möbel, Sitz, Klapp, stuhl, klappbar, platzsparend |
| | |
| |