Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABRÉ Klapphocker Falter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KABRÉ Klapphocker Falter grün
KABRÉ Klapphocker Falter grün
KABRÉ Klapphocker Falter grün
KABRÉ Klapphocker Falter grün
Artikel-Nr.:
     6593-KABRE-Falter-007-gruen
Hersteller:
     KABRÉ-Leipzig
Herst.-Nr.:
     Falter-007
EAN/GTIN:
     4044385541150
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Der Klapphocker FALTER wurde vom Designkollektiv dreipunkt4 gestaltet und wird seit Mitte der 2000er Jahre produziert. Seit dem Jahr 2008 wird das innovative Möbel exklusiv von KABRÉ LEIPZIG produziert - selbstverständlich MADE IN GERMANY. 

Der Klapphocker Falter wurde von der 1996 gegründeten Entwurfsgruppe dreipunkt 4 designt und gehört zur Kollektion room 101 von Kabré-Leipzig. Der Hocker besteht aus resopalbeschichtetem 3F-Board und ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Seine Besonderheit besteht darin, dass er zusammengeklappt und somit platzsparend verstaut oder an der Wand angebracht werden kann, bis er wieder benötigt wird. Das Spannende an dem Faltmechanismus ist, dass er ganz ohne Scharniere auskommt. So wird der Klapphocker Falter zu einer innovativen Sitzgelegenheit, die durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität überzeugt.

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
600.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Faltbarer Hocker, welcher Platzsparend verstaut werden kann
Bullet 2:
Besticht durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität
Bullet 3:
Vielseitig einsetzbar
Bullet 4:
Abmessungen geschlossen: B 35 x H 60 x T 2,5 cm; Abmessungen offen: B 36 x H 42 x T 34,5 cm
Bullet 5:
Belastbar bis 140 kg
Technische Daten:
<ul> <li>Faltbarer Hocker, welcher Platzsparend verstaut werden kann <li>Besticht durch intelligentes Design und ein hohes Maß an Funktionalität <li>Vielseitig einsetzbar <li>Abmessungen geschlossen: B 35 x H 60 x T 2,5 cm; Abmessungen offen: B 36 x H 42 x T 34,5 cm <li>Belastbar bis 140 kg
... > Wohnen > Möbel > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Kabre, Leipzig, Falter, Hocker, Klapphocker, Design, möbel, modern, weiß, grau, schwarz, gelb, rot, blau, grün, preis, Möbel, Sitz, Klapp, stuhl, klappbar, platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.