Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Lochhobeleisen für Reformhobel - 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Lochhobeleisen für Reformhobel - 45mm
KIRSCHEN Lochhobeleisen für Reformhobel - 45mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-2015045
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     2015045
EAN/GTIN:
     4016649206204
Suchbegriffe:
Kirschen
Hobel
Eisen
Werkzeug
Die »KIRSCHEN« Hobeleisen werden aus Werkzeugstahl und aus HSS-Stahl gefertigt und sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul. Die Härte der Hobeleisen liegt bei 61 HRc. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Lochhobeleisen für Reformhobel, blank
Bullet 2:
nach A DIN 5149
Bullet 3:
sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul
Bullet 4:
sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 5:
in Deutschland gefertigt aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Lochhobeleisen für Reformhobel, blank<li>nach A DIN 5149<li>sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul<li>sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>in Deutschland gefertigt aus Spezial-Werkstahl
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Loch, Hobeleisen, für, Reform, A, DIN, 5149, 2015, 2015045, 45mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,38*
€ 23,09*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,22*
€ 25,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 41,59*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
2100045
ab € 23,38*
Ähnlich
KIRSCHEN
2001045
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.