Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6593
>
Handwerkzeug
>
Hobel, Beitel & Ziehklingen
>
weitere Artikel
>
Artikel
Koch Schärfscheibe grün, lose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Kirschen-3611000
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
3611000
EAN/GTIN:
4016649036061
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Schärfscheibe lose, grün für gerade Schneiden bis zu 15.000 Schleifvorgänge. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
120.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
grüne Ersatz-Schärfscheibe, lose
Bullet 2:
zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden
Bullet 3:
für bis zu 15.000 Schleifvorgänge
Bullet 4:
Ø 120mm, Breite 20mm
Technische Daten:
<ul><li>grüne Ersatz-Schärfscheibe, lose<li>zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden<li>für bis zu 15.000 Schleifvorgänge<li>Ø 120mm, Breite 20mm
... >
Handwerkzeug
>
Hobel, Beitel & Ziehklingen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schleifgerät
,
Schärfgerät
,
Schleif
,
Schärf
,
Aggregat
,
Ersatz
,
Scheibe
,
Schärfscheibe
,
grün
,
36110000
,
gerade
,
geschwungene
,
Schneiden
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,11*
€ 66,84*
Lager 415
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,22*
€ 72,05*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 78,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abziehstein 150 x 50 x 25 mm
KIRSCHEN
3720150
ab € 18,87*
Ähnlich
Aktiv-Schärfpaste blau, 1 kg
KIRSCHEN
3616000
ab € 21,95*
Ähnlich
Schärfscheibe gelb, lose
KIRSCHEN
3612000
ab € 49,49*
Ähnlich
Schärfscheiben auf Dorn
KIRSCHEN
3610000
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen