Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch Schärfscheibe gelb, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch Schärfscheibe gelb, lose
Koch Schärfscheibe gelb, lose
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3612000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3612000
EAN/GTIN:
     4044385339641
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Schärfscheibe lose, gelb für gehöhlte Schneiden bis zu 15.000 Schleifvorgänge. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
120.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
gelbe Ersatz-Schärfscheibe, lose
Bullet 2:
verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an
Bullet 3:
für bis zu 15.000 Schleifvorgänge
Bullet 4:
Ø 120mm, Breite 20mm
Technische Daten:
<ul><li>gelbe Ersatz-Schärfscheibe, lose<li>verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an<li>für bis zu 15.000 Schleifvorgänge<li>Ø 120mm, Breite 20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,36*
€ 67,02*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,49*
€ 72,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 78,72*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3720150
ab € 18,87*
Ähnlich
KIRSCHEN
3616000
ab € 21,95*
Ähnlich
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,22*
Ähnlich
KIRSCHEN
3610000
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.