| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-3657000 Herst.-Nr.: 3657000 EAN/GTIN: 4016649036573 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ca. 73 Min. Der Einstieg zum richtigen Schleifen und Schärfen von Stechbeitel, Schnitzbeitel, Hobeleisen und Kerbschnitzmesser. Praktische Übungen auf DVD - anschaulich dargestellt.
- Sprachmenü in 5 Sprachen Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 135.00 mm | Höhe: | 15.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |