Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Belgischer Brocken exta fein – Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Belgischer Brocken exta fein – Größe 6
KIRSCHEN Belgischer Brocken exta fein – Größe 6
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3702006
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3702006
EAN/GTIN:
     4016649037266
Suchbegriffe:
Belgischer Brocken
Wasserstein
Ölstein
kirschen belgischer brocken
Original Kirschen Belgischer Brocken aus Naturstein, extra fein. Vergleichbar mit Körnung 5000/8000 Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Belgischer Brocken, extra fein
Bullet 2:
aus Naturstein
Bullet 3:
Größe 6
Bullet 4:
vergleichbar mit Körnung 5000/8000
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Belgischer Brocken, extra fein<li>aus Naturstein<li>Größe 6<li>vergleichbar mit Körnung 5000/8000<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: wasserstein, Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3702006, Belgischer, Brocken, exta, fein, Größe, 6, abziehstein, abziehen, schärfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,10*
€ 34,33*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,70*
€ 34,35*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 37,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,14*
Ähnlich
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.