Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmsia-Zwinge für Profis 200mm Spannweite, 200mm Ausladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmsia-Zwinge für Profis 200mm Spannweite, 200mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 200mm Spannweite, 200mm Ausladung
Klemmsia-Zwinge für Profis 200mm Spannweite, 200mm Ausladung
Artikel-Nr.:
     6593-Klemmsia-0200
Hersteller:
     Ernst Dünnemann
Herst.-Nr.:
     200
EAN/GTIN:
     4005439102000
Suchbegriffe:
Klemmsia
Holzzwinge
Holzzwingen
Zwinge
Die Klemmsia Holzzwingen verfügen über einen stufenlos steuerbaren Druck durch den Exzenterhebel. Sie sind Rutschsicher, auch auf Rundungen und Kanten. Sie bestehen aus besten Weißbuchenholz mit einer glanzverzinkten Stahlschiene und somit stabil und robust trotz ihres geringen Eigengewichtes. Desweiteren sind die Holzteile naturbelassen und somit umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Länge:
288.00 mm
Breite:
235.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Original Klemmsia-Holzzwinge mit 200mm Spannweite und 195mm Ausladung
Bullet 2:
stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel
Bullet 3:
rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten
Bullet 4:
leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene
Bullet 5:
Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Original Klemmsia-Holzzwinge mit 200mm Spannweite und 195mm Ausladung<li>stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel<li>rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten<li>leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene<li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 17,81*
€ 25,28*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 19,56*
€ 27,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.