| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Klemmsia-0310 Herst.-Nr.: 310 EAN/GTIN: 4005439103106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gehrungszulage Klemmsia Cornet zum Verleimen von Gehrungszuschnitten. Bei Bilderrahmen oder Türbekleidungen. Der Cornet wird einfach auf die Zwingenschiene aufgesteckt. Die Gehrung wird beim Spannen nicht verdeckt und kann von allen Seiten eingesehen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Gehrungszulage Klemmsia Cornet zum Verleimen von Gehrungszuschnitten | Bullet 2: | 1 Paar | Bullet 3: | wird einfach auf die Zwingenschiene aufgesteckt | Bullet 4: | Gehrung wird beim Spannen nicht verdeckt und kann von allen Seiten eingesehen werden | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul> <li>Gehrungszulage Klemmsia Cornet zum Verleimen von Gehrungszuschnitten <li>1 Paar <li>wird einfach auf die Zwingenschiene aufgesteckt <li>Gehrung wird beim Spannen nicht verdeckt und kann von allen Seiten eingesehen werden <li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland <li> Gehrungszulage KLEMMSIA-CORNET<br> zum Verleimen von Gehrungszuschnitten <p>Bei Bilderrahmen oder Türbekleidungen. Der Cornet wird einfach auf die Zwingenschiene aufgesteckt. Die Gehrung wird beim Spannen nicht verdeckt und kann von allen Seiten eingesehen werden. Bestellnummer Gehrungszulage KLEMMSIA-CORNET 0310 1 Paar 0340 4 Paar 0300 kompletter Satz: 3 Zwingen 200/110 + 1 Paar Cornet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zwingen, Klemmsiazwinge, Klemmsiazwingen, Holz, Dünnemann, Made, in, Germany, Exzenterhebel, Weißbuche, Spannweite, Ausladung, Spannzwinge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |