Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
KLEMMSIA® Adapter Basic 250mm Spannweite + Ausladung ; 22mm Zapfendurchmesser
Artikel-Nr.:
     6593-Klemmsia-AB2522
Hersteller:
     Ernst Dünnemann
Herst.-Nr.:
     AB2522
EAN/GTIN:
     4005439125221
Suchbegriffe:
KLEMMSIA®
Adapter
Basic
250mm
KLEMMSIA® freut sich, ein neues, zusätzliches Produkt anbieten zu können. Um den Bereich der Befestigung von Werkstücken auf Werk- und Hobelbänken ebenso abdecken zu können, wurde der neue Adapter Basic entwickelt. Die grundsätzliche Art des schonenden Spannens -wie es von der KLEMMSIA® Holzklemmzwinge bekannt ist- bleibt auch bei der neuen Innovation erhalten. Der Grundkörper baut auf einer Standardisierung auf. Dieses bietet dem Anwender den Vorteil, dass er mit dem Erwerb einer „KLEMMSIA® Adapter Basic“ Zwinge viele verschiedene Einsatzbereiche abdecken kann. Standardmäßig ist die Zwinge mit einem Spannarm mit 110 mm Ausladung, einer Zulage mit 40 mm Höhe und dem Adapter Zapfen ausgestattet. Mit der Verwendung des multifunktionalen Zapfens kann diese Zwinge auf Werk- und Hobelbänken mit Lochsystem eingesetzt werden. Durch das spezielle Design der Zähne am Zapfen verkeilt sich der Zapfen in die Arbeitsplatte. Die Länge des Zapfens beträgt 89mm, sofern die T-Nutschraube und die Muffe demontiert sind. Der Zapfen ist an beiden Enden mit einem M8 Gewinde ausgestattet. Bei Bedarf einer längeren Spannweite lassen sich zwei Adapter Basic Zwingen mittels des Zapfens verbinden. Der Zapfen bietet zusätzlich die Möglichkeit, dass die Werkbankzwinge ebenso bei Werkbänken mit C-Nut Profilschienen eingesetzt werden kann. Hierfür wird die im Zapfen integrierte T-Nut Schraube (13mm breit mit M8 Gewinde) im Fußteil der Werkbankzwinge montiert. Die beweglichen Spannarme mit Hebel lassen sich gegeneinander austauschen. Die verschiedenen verfügbaren Spannarme sind als Zubehör verfügbar. Die Adapter Basic Zwinge kann ebenfalls wie eine normale Holzklemmzwinge verwendet werden indem ein zusätzlicher beweglicher Spannarm mit Hebel auf die Stahlschiene geschoben wird. Hierdurch lassen sich höhere Spannkräfte in das Werkstück einleiten. Sollte die Funktion einer Spreize benötigt werden, lassen sich die beweglichen Spannarme mit Hebel um 180° drehen.
Weitere Informationen:
Länge:
417.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Bullet 1:
Um den Bereich der Befestigung von Werkstücken auf Werk- und Hobelbänken ebenso abdecken zu können, hat KLEMMSIA® den neuen Adapter Basic entwickelt
Bullet 2:
Zapfendurchmesser 22mm ; Spannweite 250mm ; Ausladung 110mm ; mit 89mm langem Lochzapfen
Bullet 3:
Stufenlos einstellbarer Druck durch Exzenterhebel ; rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten ; stabil und robust - aus bestem Weißbuchenholz und glanzverzinkter Stahlschiene ; Umweltfreundlich - Holzteile naturbelassen
Bullet 4:
Der Zapfen ist an beiden Enden mit einem M8 Gewinde ausgestattet - bei Bedarf einer längeren Spannweite lassen sich zwei Adapter Basic Zwingen mittels des Zapfens verbinden
Bullet 5:
Mit der Verwendung des multifunktionalen Zapfens kann der Adapter Basic auf Werk- und Hobelbänken mit Lochsystem eingesetzt werden ; Durch das spezielle Design der Zähne am Zapfen verkeilt sich der Zapfen in die Arbeitsplatte ; Die Länge des Zapfens beträgt 89mm, sofern die T-Nutschraube und die Muffe demontiert sind
Technische Daten:
<ul><li>Um den Bereich der Befestigung von Werkstücken auf Werk- und Hobelbänken ebenso abdecken zu können, hat KLEMMSIA® den neuen Adapter Basic entwickelt<li>Zapfendurchmesser 22mm ; Spannweite 250mm ; Ausladung 110mm ; mit 89mm langem Lochzapfen<li>Stufenlos einstellbarer Druck durch Exzenterhebel ; rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten ; stabil und robust - aus bestem Weißbuchenholz und glanzverzinkter Stahlschiene ; Umweltfreundlich - Holzteile naturbelassen<li>Der Zapfen ist an beiden Enden mit einem M8 Gewinde ausgestattet - bei Bedarf einer längeren Spannweite lassen sich zwei Adapter Basic Zwingen mittels des Zapfens verbinden<li>Mit der Verwendung des multifunktionalen Zapfens kann der Adapter Basic auf Werk- und Hobelbänken mit Lochsystem eingesetzt werden ; Durch das spezielle Design der Zähne am Zapfen verkeilt sich der Zapfen in die Arbeitsplatte ; Die Länge des Zapfens beträgt 89mm, sofern die T-Nutschraube und die Muffe demontiert sind
Weitere Suchbegriffe: Spannweite, +, Ausladung, ;, 22mm, Zapfendurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 9,50*
ab € 46,59*
€ 63,03*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 47,71*
€ 64,21*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.