Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
KNEETEK Knieschoner PROFILINE KevPro® | robuster Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Dachdecker, Fliesenleger, Gärtner, Gerüs...
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-60002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK PROFILINE KevPro® - Maximale Sicherheit und Komfort für anspruchsvolle Einsätze

Die Knieschoner vereinen extrem belastbares Kevlar®-Gewebe mit kurzfristig hitzebeständiger Kevlar®-Front, resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Die robuste Oberfläche eignet sich perfekt für grobe und harte Untergründe. Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, LS 1, bieten sie ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und maximale Bewegungsfreiheit. Direkt auf der Haut tragbar, ermöglichen breite, dauerelastische Neopren®-Befestigungsbänder mit elastischem Flauschband und eine Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung höchsten Tragekomfort. Entwickelt in Deutschland, entsprechen die Knieschoner höchsten Standards mit Einheitsgröße, Leistungsstufe 1 und sind wasserabweisend. Mit nur ca. 135 g/Stück und kompakten Abmessungen (ca. 240x150x30 mm) sind sie leicht und ideal für Bauarbeiter, Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Mechaniker, Metaller, Monteure, Pflasterer und viele weitere Anwendungen.

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
240.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
<div><p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><b><span style="line-height:107%">Höchste Belastbarkeit: </span></b><span style="line-height:107%">mit widerstandsfähigem Kevlar-Gewebe bietet der Knieschoner extreme Robustheit</span></span></span></p></div>
Bullet 2:
<div><p><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Hitzebeständige Front: </b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Die</span><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kevlar®-Front des Kniepolsters ist kurzfristig hitzebeständig, resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer, perfekt für biedere Untergründe</span></p></div>
Bullet 3:
<div><p><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Zertifizierte Sicherheit: </b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">EN 14404, Typ 1, LS 1, zertifiziert, mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften und maximaler Bewegungsfreiheit</span><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">erfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards</span></p></div>
Bullet 4:
<div><p><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sichere Befestigung: </b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Breite, dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband sorgen für einen sicheren Halt, unterstützt von einer Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung</span></p> <p>&nbsp;</p></div>
Bullet 5:
<div><p><b style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Entwickelt in Deutschland:</b><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> Einheitsgröße, Leistungsstufe 1. Die ca. 135 g leichten Kniepolster sind ideal für Dachdecker, Hufschmiede, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure uvm</span></p></div>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Höchste Belastbarkeit:&nbsp;mit widerstandsfähigem Kevlar-Gewebe bietet der Knieschoner extreme Robustheit <li><b>Hitzebeständige Front:&nbsp;DieKevlar®-Front des Kniepolsters ist kurzfristig hitzebeständig, resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer, perfekt für biedere Untergründe <li><b>Zertifizierte Sicherheit:&nbsp;EN 14404, Typ 1, LS 1, zertifiziert, mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften und maximaler Bewegungsfreiheiterfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards <li><b>Sichere Befestigung:&nbsp;Breite, dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband sorgen für einen sicheren Halt, unterstützt von einer Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung <li><b>Entwickelt in Deutschland:&nbsp;Einheitsgröße, Leistungsstufe 1. Die ca. 135 g leichten Kniepolster sind ideal für Dachdecker, Hufschmiede, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure uvm
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Gelenkschutz, Arbeitskniepolster, Baukniepolster, Handwerkskniepolster, Knieschutzpolster, Profi-Kniepolster, Sicherheitskniepolster, Komfortkniepolster, Industriekniepolster, mit, Dämpfung, Knieprotektoren, Knieunterstützung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 37,53*
€ 47,93*
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 52,07*
€ 4,90*
ab € 42,21*
€ 55,13*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 56,48*
4 Tage
42
€ 4,30*
ab € 44,81*
€ 57,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.