Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkubohrschrauber, mit/ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11071402000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11071402000
EAN/GTIN:
     6925387171843
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Kress 20V Akkubohrschrauber

  • leichter, kompakter und handlicher Schrauber mit hoher Leistung
  • hochbelastbares 13 mm Metallschnellspannbohrfutter
  • bürstenloser Motor, LED-Licht, 18+1 Drehmomentstufen
  • ohne oder mit 2x 4AH Akkus mit Kapazitätsanzeige mit Ladegerät 6A (je nach Variante)
  • variable 2-Gang-Schaltung
  • hochwertige, stabile und stapelbare Transportbox
  • zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoffen
  • die bürstenlose Motor-Technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor
Weitere Informationen:
Variante:
60Nm - ohne Akku und Ladegerät
Länge:
154.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
180.00 mm
Technische Daten:
<p>Variante zur Auswahl: <p>Variante: 60Nm - 2*4.0Ah - Ladegerät 6A <ul> <li>20V, 2x 4Ah, 60Nm, Metallbohrfutter <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor <li>LED-Licht, Hochleistungsakku&nbsp;mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A <p>Variante: 60Nm - ohne Akku und Ladegerät&nbsp; <ul> <li>20V, 60Nm, Metallbohrfutter <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor <li>LED-Licht, stabile und hochwertige Transportbox zum Stapeln <p>Variante: 65Nm - &nbsp;2*4.0Ah - Ladegerät 6A <ul> <li>20V, 2x 4Ah, 65Nm, Metallbohrfutter <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor <li>LED-Licht, Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A <p>Variante: 65Nm - ohne Akku und Ladegerät&nbsp; <ul> <li>20V, 65Nm, Metallbohrfutter <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor <li>LED-Licht, stabile und hochwertige Transportbox zum Stapeln
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 2 akkus, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber 20v, Kress, KUA72, Akku, schrauber, Bohr, Schrauben, Bohren, Holz, Metall, Bohrfutter, bürstenloser, Motor, Ladegerät, 13mm, LED, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaeukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 109,48*
€ 135,88*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 144,35*
€ 178,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.