| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Kress-11089502000 Herst.-Nr.: 11089502000 EAN/GTIN: 6925387198345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kress 20V Akku-Exzenterschleifer. Geringes Gewicht 1,0kg. Drehzahleinstellung regulierbar zwischen 0 -550 1/min. Universalscheibenaufnahme via Klett für eine Vielzahl von Schleifwerkzeugen verschiedenster Hersteller. einfacher, werkzeuloser und schneller Werkzeugwechsel. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten. ohne Akku und Ladegerät. Anti-Vibrations-Technologie kombiniert + ergonomischen Werkzeugdesign für mehr Komfort und Kontrolle. Staubgeschützter Ein- und Ausschalter. Absaugadapter Für viele Einsatzbereiche und Materialien. z.B. Holz, Kunststoff, Fließen, Metatall, Trockenbauwände und vieles mehr Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 256.00 mm | Breite: | 210.00 mm | Höhe: | 148.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Kress professionelles Exzenterschleifer 125mm<li>20V, 0-550 1/min, Anti-Vibrations-Technologie kombiniert + ergonomischen Werkzeugdesign für mehr Komfort und Kontrolle <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Aufgaben, Klettaufnahme, staubdichter Ein- und Ausschalter<li>, ohne Akku und Ladegerät,Colorbox, Absaugadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer, Kress, KUD20, KUD20.9, Exzenterschleifer, Schleifen, Polieren, 20V, Akku, Holz, Metall, bürstenloser, Motor, Transportbox, L, Boxx, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Tanos |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |