Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Kress 20V Akkuschlagschrauber 1/2", 1700Nm, ohne Akku und Ladegerät, Stapelbox
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11094802000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11094802000
EAN/GTIN:
     6925387192152
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

Der Kress Akkuschlagschrauber 20V / 1700 Nm ist ein kompakter und handlicher Schrauber, der durch seine hohe Leistung überzeugt. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen des Geräts:

  • Leistungsstarker Motor:

    • Bürstenloser Motor: Die bürstenlose Motor-Technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Bürstenmotoren.
    • Maximale Leistung: 1700 Nm und das MEGA FORCE Leistungssteuerungssystem bieten ein kontinuierliches Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Geschwindigkeits- und Schlagzahlregelung:

      • Drehzahlen: Drei Geschwindigkeitsstufen mit Drehzahlen von 0-900, 0-1.100 und 0-1.900 U/min.
      • Schlagzahlen: Drei Schlagzahlstufen mit 0-1.000, 0-1.600 und 0-2.000 U/min.
      • Autostopp-Funktion: Für präzises Arbeiten und Schutz vor Überdrehen der Schrauben.
      • Design und Handhabung:

        • 1/2" Vierkantaufnahme: Für vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Werkzeugaufsätzen.
        • LED-Licht: Beleuchtet den Arbeitsbereich für bessere Sichtverhältnisse.
        • Ergonomisches Design: Kompakt und handlich für komfortables Arbeiten auch bei längerem Einsatz.
        • Transport und Aufbewahrung:

          • Transportbox: Hochwertige, stabile und stapelbare Box zur sicheren Aufbewahrung und einfachem Transport des Geräts.
          • Einsatzbereich:

            • Befestigen und Lösen von Schrauben: Geeignet für verschiedene Anwendungen, auch bei sehr hohen Drehmomenten.
            • Akkubetrieb:

              • Ohne Akku und Ladegerät: Flexibilität bei der Wahl des Akkusystems, falls bereits kompatible Akkus vorhanden sind.

                Dieser Akkuschlagschrauber ist besonders geeignet für Anwender, die hohe Leistung und Präzision in einem kompakten und leicht zu handhabenden Gerät suchen.

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    218.00 mm
    Breite:
    295.00 mm
    Höhe:
    84.00 mm
    Technische Daten:
    <ul> <li>Kress professioneller Akkuschlagschrauber <li>20V, 1.700Nm, 1/"" 4kant Aufnahme, variable 3 Gangregelung <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor,Auto-Stop-Technologie <li>LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, MEGA FORCE Leistungssteuerungssystem
    Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber ohne akku, Kress, KUB33, Schlagschrauber, 1/2", Akkuschrauber, Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, 20V, 2Ah, 4Ah, 6Ah, 8Ah, Akku, Schrauben, Bohren, Holz, Metall, Bohrfutter, bürstenloser, Motor, LED, Transportbox, L, Boxx, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 256,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,71*
    € 369,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,78*
    € 359,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,68*
    € 339,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 270,26*
    € 321,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 256,53*
    € 305,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.