| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kunz-03.3.113SD Herst.-Nr.: 03.3/113SD EAN/GTIN: 4021066033050 |
| |
|
| | |
| Diese Kunz Hobel sind nach dem Bailey- Prinzip gefertigt. Hobelkörper und Frosch sind komplett auf modernsten Maschinen bearbeitet und aufeinander angepaßt worden. Die Hobelsohle wird auf präzisen Werkzeugflachschleifmaschinen geschliffen, wenn der Hobel das Werk verläßt liegt die Planheit der Sohle innerhalb 0,1mm. Das Hobeleisen ist 2,5 mm stark und mittels Stellschrauben und Stellhebel fein einstellbar. Für diese Hobel sind auch HSS-Hobeleisen zur Bearbeitung von Hartholz und Kunststoff, sowie Zahnhobeleisen erhältlich. Das familiengeführte Unternehmen aus Thüringen entwickelt und produziert mit modernster Technik und hochqualifizierten Mitarbeitern sehr solide Hobel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Ersatzeisen für Kunz Doppelhobel Nr. 3 | Bullet 2: | Ausführung: HSS (65HRC) mit Messerklappe | Bullet 3: | 44mm breit, 2,5mm stark | Bullet 4: | Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen | Technische Daten: | <ul><li>Ersatzeisen für Kunz Doppelhobel Nr. 3<li>Ausführung: HSS (65HRC) mit Messerklappe<li>44mm breit, 2,5mm stark<li>Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelhobel, hobeln, Hobeleisen, Ersatzeisen, eisen, doppel, bailey, baileyprinzip, prinzip, Standard, HSS, gerillt, gerillte, Sohle, gezahnt, Zahnhobeleisen, Economy, günstig, preiswert, qualitativ, Stellschraube, Holz, Hartholz, Weichholz, Messerklappe |
| | |
| |